VESTIL FRC-2 Rail Chock, Flag Rail, 7-1/2 Inch Width, Yellow, Steel | AG7TGB

VESTIL FRC-2 Rail Chock, Flag Rail, 7-1/2 Inch Width, Yellow, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7TGB Μοντέλο: FRC-2

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€171.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσοκ και σημαία τροχού αυτοκινήτου
Ύψος τσοκ3-3 / 4 "
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος λαβής σημαίας36 "
Σημαία χαμηλωμένη14 1 / 4 "
Σημαία υψώθηκε29 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
λαβή Μήκος36 "
HandlesΝαι
Ύψος20.125 "
Μήκος7.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος7.5 "
συνολικό ύψος20.13 "
συνολικό πλάτος40.06 "
ΧρήσηΤρένο
Σύνδεση τσοκ τροχούΣυναρμολόγηση στύλου τάνυσης
Ύψος τσοκ τροχού3 3 / 4 "
Μήκος τσοκ τροχού7 1 / 2 "
Χρήση τσοκ τροχούΣιδηρόδρομος
Βάρος τσοκ τροχού6 1/2 λίβρες.
Πλάτος τσοκ τροχού3 15 / 16 "
Πλάτος40.0625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)51.12
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)103.19
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FRC-2 Rail Chock, Flag Rail, 7-1/2 Inch Width, Yellow, Steel
€171.61 /μονάδα