VESTIL CWS-13 Τσοκ Τροχού Με Σημαία, 11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4 Μέγεθος ίντσας, Κίτρινο, Αλουμίνιο | AG7PRL

VESTIL CWS-13 Τσοκ Τροχού με Σημαία, 11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4 ίντσες Μέγεθος, Κίτρινο, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PRL Μοντέλο: CWS-13

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€352.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσοκ και σημαία τροχού αυτοκινήτου
ΧρώμαΚίτρινο
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
HandlesΝαι
Ύψος20.25 "
Μήκος11.875 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Υλικό κατασκευήςΑλουμίνιο
Αριθμός τσοκ τροχών1
Συνολικό βάθος11.875 "
συνολικό ύψος20.25 "
συνολικό πλάτος40.13 "
Ύψος τσοκ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί8"
Μήκος τσοκ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί11 7 / 8 "
Πλάτος τσοκ με δυνατότητα χρήσης7"
Σύνδεση τσοκ τροχούΣυναρμολόγηση στύλου τάνυσης
Ύψος τσοκ τροχού8"
Μήκος τσοκ τροχού11.88 "
Χρήση τσοκ τροχούΠολλαπλών Χρήσεων
Βάρος τσοκ τροχού13 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού7"
Πλάτος40.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)51.12
Μήκος πλοίου (cm)30.16
Πλάτος πλοίου (cm)99.38
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CWS-13 Τσοκ Τροχού με Σημαία, 11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4 ίντσες Μέγεθος, Κίτρινο, Αλουμίνιο
€352.83 /μονάδα