EXAIR Ψύκτες Vortex

Χρησιμοποιείται για τον κλιματισμό των ηλεκτρικών περιβλημάτων, εξαλείφοντας έτσι τον χρόνο διακοπής λειτουργίας των ηλεκτρονικών χειριστηρίων λόγω βρωμιάς, υγρασίας και θερμότητας. Διαθέτει κατασκευή από αλουμίνιο / ανοξείδωτο χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. Παρέχετε μέγιστη ένταση 82 dBA

Φίλτρα

EXAIR -

NEMA 12 Cabinet Cooler With Thermostat, 9.75 Inch Length

Οι ψύκτες ντουλαπιών που τροφοδοτούνται από σωλήνα vortex Exair μετατρέπουν τον πεπιεσμένο αέρα σε ψυχρό αέρα χωρίς κινούμενα μέρη ή CFC, προστατεύοντας έτσι το περίβλημα από υπερθέρμανση και πρόκληση ζημιάς στα εσωτερικά εξαρτήματα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν συστήματα ελέγχου θερμοστάτη με μηχανισμό αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για εξοικονόμηση αέρα όταν η εσωτερική θερμοκρασία πλησιάζει σε κρίσιμα επίπεδα. Οι NEMA 12, συμπαγείς ψύκτες περιβλήματος μπορούν να εγκατασταθούν μέσα σε λίγα λεπτά μέσω των προ-διάτρητων ηλεκτρικών knockouts και διατηρούν τη βαθμολογία NEMA για αντοχή στη βρωμιά, τη σκόνη και το λάδι. Έχουν σχεδιασμό χωρίς φίλτρο για την εξάλειψη προβλημάτων απόφραξης και είναι συμβατά με τα πρότυπα UL και CE. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα ψυγεία περιβλήματος σωλήνων vortex, διαθέσιμα σε επίπεδα θορύβου 67, 73, 74 και 78 dBA (μέγιστο).

ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέγιστη. dBAΜέγεθος οπής στερέωσηςΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A43151/4 "(Μ) NPT731.13 "1.34 "8"€1,091.29
A43351/4 "(Μ) NPT781.13 "1.34 "8"€1,058.87
A43301/4 "(Μ) NPT741.13 "1.34 "8"€1,091.29
A43081/8 "(Μ) NPT670.88 "1.17 "5.2 "€983.15
EXAIR -

Ortύκτες περιβλήματος σωλήνων Vortex

Οι ψύκτες Exair vortex είναι σχεδιασμένοι για τη ρύθμιση της υγρασίας, της θερμοκρασίας και των κυμαινόμενων θερμικών φορτίων εντός των ηλεκτρονικών πινάκων ελέγχου που προκαλούνται από περιβαλλοντικές συνθήκες και εποχιακές αλλαγές. Αυτοί οι ψύκτες ρυθμίζουν τις θερμοκρασίες για ντουλάπια ελέγχου γραμμής, προγραμματιζόμενους ελεγκτές, πίνακες ρελέ, ντουλάπια υπολογιστών, συστήματα CNC και κάμερες CCTV. Δεν διαθέτουν κινούμενα μέρη για την ελαχιστοποίηση της φθοράς, των επιπέδων θορύβου και των απαιτήσεων συντήρησης και διαθέτουν συμπαγή σχεδιασμό για ευκολία εγκατάστασης / τοποθέτησης σε τυπικά ηλεκτρικά knockouts. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα αλουμινένια ψυγεία περιβλήματος, διαθέσιμα σε μεγέθη εισόδου αέρα 1/8 & 1/4 ίντσας.

ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέγιστη. dBAΜέγεθος οπής στερέωσηςΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48301/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€1,153.83
A48151/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€1,115.97
A48351/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,135.02
A48081/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,148.00
EXAIR -

Συστήματα ψύξης ντουλαπιών

Οι ψύκτες Exair vortex είναι ιδανικοί για τη ρύθμιση της υγρασίας και της διακύμανσης της θερμοκρασίας εντός των ηλεκτρονικών πινάκων ελέγχου που προκαλούνται από περιβαλλοντικές συνθήκες και εποχιακές αλλαγές. Ρυθμίζουν τις θερμοκρασίες για ντουλάπια ελέγχου γραμμής, προγραμματιζόμενους ελεγκτές, πίνακες ρελέ, ντουλάπια υπολογιστών, συστήματα CNC & κάμερες CCTV. Αυτά τα ψυγεία περιβλήματος της λίστας UL δεν έχουν κινούμενα μέρη για την ελαχιστοποίηση της φθοράς, των επιπέδων θορύβου και των απαιτήσεων συντήρησης και διαθέτουν συμπαγή σχεδιασμό και κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντίσταση στην οξείδωση και τη φθορά σε λειαντικά περιβάλλοντα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα ψυγεία περιβλήματος SS, διαθέσιμα σε μεγέθη εισόδου αέρα 1/8 & 1/4 ίντσας.

ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέγιστη. dBAΜέγεθος οπής στερέωσηςΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4830SS1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€1,778.84
A4815SS1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€1,791.73
A4835SS1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,684.87
A4808SS1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,685.84

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;