Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR 4835SS Vortex Tube 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4x | AD8NFV 4LCL9

EXAIR 4835SS Vortex Tube 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4x

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8NFV Μοντέλο: 4835SSCross Ref: 4LCL9
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
€1,684.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυγείο περιβλήματος σωλήνα Vortex
Εισαγωγή αέρα1/4 "(F) NPT
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. dBA82
Μέγεθος οπής στερέωσης1.94 "
Συναρμολόγηση νήματος1 1/2 "NPS
Εκτός Dia.2.5 "
Συνολικό μήκος7.25 "
Εύρος πίεσης80 έως 120 psi
Θερμ. Εκτίμηση125 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5225
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8418690180
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • BtuH @ 100 psi (2500)
    • CFM @ 100 psi (35)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέγιστη. dBAΜέγεθος οπής στερέωσηςΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
EXAIR 4808SS Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 4x | AD8NFK 4LCK9 4808SS1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,685.84
EXAIR 4815SS Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4x | AD8NFN 4LCL3 4815SS1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€1,791.73
EXAIR 4830SS Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4x | AD8NFR 4LCL6 4830SS1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€1,778.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR 4835SS Vortex Tube 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4x
€1,684.87 /μονάδα