EXAIR Συστήματα ψύξης ντουλαπιών


Φίλτρα
Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Εύρος πίεσης: 80 έως 120 psi
ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέγιστη. dBAΜέγεθος οπής στερέωσηςΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4830SS
1/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€1,778.84
A
4815SS
1/4 "(F) NPT731.94 "2.5 "7.25 "€1,791.73
A
4835SS
1/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,684.87
A
4808SS
1/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,685.84

Συστήματα ψύξης ντουλαπιών

Οι ψύκτες Exair vortex είναι ιδανικοί για τη ρύθμιση της υγρασίας και της διακύμανσης της θερμοκρασίας εντός των ηλεκτρονικών πινάκων ελέγχου που προκαλούνται από περιβαλλοντικές συνθήκες και εποχιακές αλλαγές. Ρυθμίζουν τις θερμοκρασίες για ντουλάπια ελέγχου γραμμής, προγραμματιζόμενους ελεγκτές, πίνακες ρελέ, ντουλάπια υπολογιστών, συστήματα CNC & κάμερες CCTV. Αυτά τα ψυγεία περιβλήματος της λίστας UL δεν έχουν κινούμενα μέρη για την ελαχιστοποίηση της φθοράς, των επιπέδων θορύβου και των απαιτήσεων συντήρησης και διαθέτουν συμπαγή σχεδιασμό και κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντίσταση στην οξείδωση και τη φθορά σε λειαντικά περιβάλλοντα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα ψυγεία περιβλήματος SS, διαθέσιμα σε μεγέθη εισόδου αέρα 1/8 & 1/4 ίντσας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;