Ψύκτες ντουλαπιών EXAIR NEMA 12 με θερμοστάτη, μήκους 9.75 ιντσών | Ελλάδα

EXAIR NEMA 12 Cabinet Cooler With Thermostat, 9.75 Inch Length


Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέγ. DbaΜέγεθος οπής στερέωσηςΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4330
1/4 "(Μ) NPT741.13 "1.34 "8"€905.37
A
4315
1/4 "(Μ) NPT731.13 "1.34 "8"€905.37
A
4335
1/4 "(Μ) NPT781.13 "1.34 "8"€878.47
A
4308
1/8 "(Μ) NPT670.88 "1.17 "5.2 "€815.65

NEMA 12 Cabinet Cooler With Thermostat, 9.75 Inch Length

Οι ψύκτες ντουλαπιών που τροφοδοτούνται από σωλήνα vortex Exair μετατρέπουν τον πεπιεσμένο αέρα σε ψυχρό αέρα χωρίς κινούμενα μέρη ή CFC, προστατεύοντας έτσι το περίβλημα από υπερθέρμανση και πρόκληση ζημιάς στα εσωτερικά εξαρτήματα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν συστήματα ελέγχου θερμοστάτη με μηχανισμό αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για εξοικονόμηση αέρα όταν η εσωτερική θερμοκρασία πλησιάζει σε κρίσιμα επίπεδα. Οι NEMA 12, συμπαγείς ψύκτες περιβλήματος μπορούν να εγκατασταθούν μέσα σε λίγα λεπτά μέσω των προ-διάτρητων ηλεκτρικών knockouts και διατηρούν τη βαθμολογία NEMA για αντοχή στη βρωμιά, τη σκόνη και το λάδι. Έχουν σχεδιασμό χωρίς φίλτρο για την εξάλειψη προβλημάτων απόφραξης και είναι συμβατά με τα πρότυπα UL και CE. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα ψυγεία περιβλήματος σωλήνων vortex, διαθέσιμα σε επίπεδα θορύβου 67, 73, 74 και 78 dBA (μέγιστο).

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;