Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR 4308 Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 12 | AD8NFH 4LCK7

EXAIR 4308 Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8NFH Μοντέλο: 4308Cross Ref: 4LCK7
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
€983.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυγείο περιβλήματος σωλήνα Vortex
Εισαγωγή αέρα1/8 "(Μ) NPT
Ενισχυτές @ 120V3.0
ΡουλεμάνBall & Roller
Κορδόνι8-ft 2-Cond.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο
Μέγιστη. dBA67
Ελάχ. Κόψτε την ακτίνα0
Μέγεθος οπής στερέωσης0.88 "
Συναρμολόγηση νήματος1/2 "NPS
Χωρίς διαδρομές φόρτωσης / λεπτό2100
Εκτός Dia.1.17 "
Συνολικό μήκος5.2 "
Εύρος πίεσης80 έως 120 psi
Χωρητικότητα ανοξείδωτου18
Χωρητικότητα χάλυβα16
Θερμ. Εκτίμηση125 βαθμοί F
Μήκος εργαλείου9.75

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7325
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8424209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • BtuH @ 100 psi (550)
    • CFM @ 100 psi (8)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέγιστη. dBAΜέγεθος οπής στερέωσηςΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
EXAIR 4315 Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 12 | AD8NFL 4LCL1 43151/4 "(Μ) NPT731.13 "1.34 "8"€1,091.29
EXAIR 4330 Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 12 | AD8NFP 4LCL4 43301/4 "(Μ) NPT741.13 "1.34 "8"€1,091.29
EXAIR 4335 Vortex Tube 35 Cfm 2500 Btuh Nema 12 | AD8NFT 4LCL7 43351/4 "(Μ) NPT781.13 "1.34 "8"€1,058.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR 4308 Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 12
€983.15 /μονάδα