Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXAIR 4815 Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4 | AD8NFM 4LCL2

EXAIR 4815 Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8NFM Μοντέλο: 4815Cross Ref: 4LCL2
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
€1,115.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυγείο περιβλήματος σωλήνα Vortex
Εισαγωγή αέρα1/4 "(F) NPT
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. dBA73
Μέγεθος οπής στερέωσης1.94 "
Συναρμολόγηση νήματος1 1/2 "NPS
Εκτός Dia.2.5 "
Συνολικό μήκος7.25 "
Εύρος πίεσης80 έως 120 psi
Θερμ. Εκτίμηση125 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8125
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8418690180
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • BtuH @ 100 psi (1000)
    • CFM @ 100 psi (15)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΜέγιστη. dBAΜέγεθος οπής στερέωσηςΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
EXAIR 4808 Vortex Tube 8 Cfm 550 Btuh Nema 4 | AD8NFJ 4LCK8 48081/8 "(F) NPT671.25 "1.75 "4.97 "€1,148.00
EXAIR 4830 Vortex Tube 30 Cfm 2000 Btuh Nema 4 | AD8NFQ 4LCL5 48301/4 "(F) NPT801.94 "2.5 "7.25 "€1,153.83
EXAIR 4835 Vortex Tube 35 Cfm 2500 Btuh Nema 4 | AD8NFU 4LCL8 48351/4 "(F) NPT821.94 "2.5 "7.25 "€1,135.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXAIR 4815 Vortex Tube 15 Cfm 1000 Btuh Nema 4
€1,115.97 /μονάδα