Πλάτος βάσης: 32.25 " , Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χωρητικότητα: 350 lbs. , Caster Dia.: 4" , Υλικό Caster: Πολυ στο Πολ , Πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Χρώμα: Μπλε, Κίτρινο , Απόσταση μεταξύ βημάτων: 10 " , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Ύψος χειρολισθήρας: 31 5 / 8 " , Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματα: Ναι , Υλικό: Ατσάλι , Αρ. του Κάστερ: 2 , Φόρτωση ελατηρίου: Οχι , Γωνία βήματος: 58 μοίρες , Βάθος βήματος: 7" , Βήμα Υλικό: Ατσάλι , Πλάτος βήματος: 24.25 " , Πλάτος βήματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 24 1 / 4 "
Σκάλες LAD-FM Series Mezzanine
Οι σκάλες Vestil LAD-FM Series χρησιμοποιούνται για πρόσβαση σε πατάρι και εσωτερικούς χώρους πάνω από αποθήκες ή γραφεία. Ενσωματώνονται με βραχίονες στήριξης που διευκολύνουν την εγκατάσταση συγκολλημένων ή μπουλονιών και ένα ψημένο φινίρισμα επικαλυμμένο με σκόνη για αντοχή στις γρατσουνιές. Αυτές οι σκάλες διαθέτουν σχεδιασμό σκαλοπατιού για ασφαλή βάση και τροχούς poly-on-poly για εξαιρετική απορρόφηση κραδασμών.
Χαρακτηριστικά
- Οι σκάλες ημιώροφου Vestil διαθέτουν σχέδιο βαθμίδας με σπείρωμα για ασφαλή βάση και σταθερότητα.
- Είναι ενσωματωμένα με βραχίονες στήριξης, διευκολύνοντας την εγκατάσταση με συγκόλληση ή με μπουλόνι και διαθέτουν τροχίσκους poly-on-poly για εξαιρετική απορρόφηση κραδασμών.
- Οι τροχοί αυτών των σκαλοπατιών ημιώροφου κυλούν στο έδαφος όταν καστανιάζονται και οι χειρολισθήρες ανεβαίνουν μηχανικά στη θέση ανόδου όταν η σκάλα ασφαλίζει στη θέση της.
Συχνές Ερωτήσεις
Οι σκάλες ημιώροφου Vestil συνοδεύονται από επιστρώσεις;
Ναι, οι σκάλες ημιώροφου Vestil έχουν επίστρωση baked powder με μπλε φινίρισμα για επιπλέον σκληρότητα.