VESTIL LAD-FM-60 Πτυσσόμενη σκάλα ημιώροφου, Μέγεθος 60 ιντσών

Στοιχείο: CE3EEB Μοντέλο: LAD-FM-60
€1,945.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενη Σκάλα
Μήκος βάσης42.25 "
Πλάτος βάσης32.25 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα350 lbs.
Κάστερ Ντία.4"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
Συμπτυγμένο βάθος14.625 "
Συμπτυγμένο μήκος14 5 / 8 "
ΧρώμαΜπλε, Κίτρινο
Απόσταση μεταξύ βημάτων10 "
Μπροστινό Caster Dia.4"
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
Ύψος χειρολισθήρας31 5 / 8 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος91.63 "
ΥλικόΑτσάλι
Ύψος ημιώροφου60 "
Αρ. του Κάστερ2
Αριθμός βημάτων7
Φορτωμένο ελατήριοΟχι
Γωνία βήματος58 μοίρες
Βάθος βημάτων7"
Βήμα ΥλικόΑτσάλι
Διάστημα βημάτων8 5 / 8 "
Πλάτος βήματος24.25 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων60 "
Πλάτος βήματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί24 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΣυμπτυγμένο βάθοςΎψοςΎψος ημιώροφουΑριθμός βημάτωνΔιάστημα βημάτωνΤιμή
VESTIL LAD-FM-108 Πτυσσόμενη Σκάλα Ημιώροφος, Μέγεθος 108 ιντσών | CE3EDZ LAD-FM-10872.5 "15.1875 "139.63 "108 "119 13 / 16 "€2,688.90
RFQ
VESTIL LAD-FM-120 Πτυσσόμενη Σκάλα Ημιώροφος, Μέγεθος 120 ίντσες | CE3EEA LAD-FM-12080 "15.5 "151.63 "120 "139 1 / 4 "€3,074.00
RFQ
VESTIL LAD-FM-72 Πτυσσόμενη Σκάλα Ημιώροφος, Μέγεθος 72 ίντσες | CE3EEC LAD-FM-7249.75 "14.625 "103.63 "72 "89"€2,209.10
RFQ
VESTIL LAD-FM-84 Πτυσσόμενη Σκάλα Ημιώροφος, 84 ίντσες Μέγεθος | CE3EED LAD-FM-8457.5 "14.8125 "115.63 "84 "99 3 / 8 "€2,469.73
RFQ
VESTIL LAD-FM-96 Πτυσσόμενη Σκάλα Ημιώροφος, Μέγεθος 96 ιντσών | CE3EEE LAD-FM-9665 "15 "127.63 "96 "109 5 / 8 "€2,579.93
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LAD-FM-60 Πτυσσόμενη σκάλα ημιώροφου, Μέγεθος 60 ιντσών
€1,945.67 /μονάδα