CLEVELAND Πατήστε και πετάξτε σετ

Περιλαμβάνει κλασματικά, μηχανήματα και μετρικές βρύσες χειρός και σετ από χάλυβα υψηλής ταχύτητας. Χρησιμοποιείται για την επισκευή φθαρμένων και φθαρμένων νημάτων σε ξύλο, πλαστικό και μέταλλα

Φίλτρα

CLEVELAND -

Σετ βρύσης και κύβων, μετρικός, χάλυβας υψηλού άνθρακα

ΣτυλΜοντέλοΤύπος διάστασηςΑριθμός κομματιώνShapeΕύρος μεγέθουςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤύπος νημάτωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AC00611Ίντσα24Διορθώθηκε ο γύρος1/4 "έως 1"1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16, 7/16"-14, 1/2"-13, 9/16"-12, 5/8"-11, 3/4"-10, 7/8"-9, 1"-8UNC€4,296.38
BC00526Μηχανή22Ρυθμιζόμενος γύρος# 4 έως # 12#4-40, #4-48, #6-32, 6-40, #8-32, 8-36, #10-32, #10-24, #12-24, #12-18NC, NF€1,073.86
CLEVELAND -

Πατήστε και πετάξτε σετ

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΣΑΕ ή μέτρησηΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤύπος νημάτωνΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AC00518-----€805.44
BC00610-----€1,823.22
CC00517-----€886.74
DC00612-----€2,959.95
EC00609-----€2,223.39
FC0045117ΜετρικόςM6x1, M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75ΜετρικόςΜετρικός€754.74
GC0061417ΜετρικόςM6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2, M16x2, M18x2.5, M20x2.5, M22x2.5, M24x3ΜετρικόςΜετρικός€3,343.55
HC0053350ΣΑΕ και μέτρηση4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, M14x1.25, M18x1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPTNC, NF, NPT, ΜετρικόΚλασματική / μετρική€3,618.25
CLEVELAND -

Σετ βρύσης και κύβων, Κλασματικός χάλυβας υψηλής ταχύτητας

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤύπος νημάτωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AC00528241/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, ΝΡΤ€1,149.54
BC00613461/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14NC, NF€6,464.85
AC00532471/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPTNC, NF, ΝΡΤ€4,225.65

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;