CLEVELAND C00533 Σετ βρύσης / μήτρας | AD6UHG 4ALH6

CLEVELAND C00533 Σετ βρύσης/μήκους

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6UHG Μοντέλο: C00533Διασταύρωση: 4ALH6

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,618.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε και επιλέξτε Σετ
Κοπή μεγεθών28 βρύσες, 15 πεθαίνουν
Τύπος κύβωνΡυθμιζόμενες τιράντες
φινίρισμαΜύλος
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών50
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ και μέτρηση
Εύρος μεγέθους4-40 έως 1 ", M14 έως M18 και 1/8 έως 1/2 NPT
Μεγέθη4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-18, 3/4-16, 7/8-14, 1-14, M14 x 1.25, M18 x 1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPT
Περιλαμβάνονται μεγέθη4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, M14x1.25, M18x1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPT
Τύπος νημάτωνNC, NF, NPT, Μετρικό
ΧαρακτηριστικάΚλασματική / μετρική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.96
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8207400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πατήστε Αριθμός κλειδιού (329, 336, 15 και 7)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΣΑΕ ή μέτρησηΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤύπος νημάτωνΧαρακτηριστικάΤιμή
CLEVELAND C00614 Σετ βρύσης / μήτρας | AD6UHC 4ALF7 C0061417ΜετρικόςM6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2, M16x2, M18x2.5, M20x2.5, M22x2.5, M24x3ΜετρικόςΜετρικός€3,343.55
CLEVELAND C00451 Σετ βρύσης / μήτρας | AD6UHF 4ALH5 C0045117ΜετρικόςM6x1, M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75ΜετρικόςΜετρικός€754.74
CLEVELAND C00610 Σετ βρύσης και μήτρας, 13 τεμάχια, μέγεθος 1/4 ίντσας-20 λεπτά. Πατήστε Μέγεθος νήματος | CQ9YQC 4ALF2 C00610-----€1,823.22
CLEVELAND C00518 Σετ βρύσης και μήτρας, 13 τεμάχια, μέγεθος 1/4 ίντσας-20 λεπτά. Πατήστε Μέγεθος νήματος | CQ9YQD 4ALH0 C00518-----€805.44
CLEVELAND C00517 Tap and Die Set, 17 Pieces, #4-40 Min. Πατήστε Μέγεθος νήματος | CQ9YQE 4ALF8 C00517-----€886.74
CLEVELAND C00609 Σετ Tap and Die, 18 τεμάχια, #4-40 λεπτά. Πατήστε Μέγεθος νήματος | CQ9YQF 4ALF1 C00609-----€2,223.39
CLEVELAND C00612 Σετ βρύσης και μήτρας, 23 τεμάχια, μέγεθος 1/4 ίντσας-20 λεπτά. Πατήστε Μέγεθος νήματος | CQ9YQG 4ALF5 C00612-----€2,959.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND C00533 Σετ βρύσης/μήκους
€3,618.25 /μονάδα