CLEVELAND C00614 Σετ βρύσης / μήτρας | AD6UHC 4ALF7

CLEVELAND C00614 Σετ βρύσης/μήκους

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6UHC Μοντέλο: C00614Cross Ref: 4ALF7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,343.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε και επιλέξτε Σετ
Κοπή μεγεθών7
Τύπος κύβων2-κομμάτι
φινίρισμαΜύλος
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών17
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Εύρος μεγέθουςM6 να M18
ΜεγέθηM6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, M14 x 2, M16 x 2, M18 x 2.5
Περιλαμβάνονται μεγέθηM6x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, M14x2, M16x2, M18x2.5, M20x2.5, M22x2.5, M24x3
Τύπος νημάτωνΜετρικός
ΧαρακτηριστικάΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)38.35
Κωδικός ΕΣ8207400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αγγίξτε τον αριθμό κλειδιού (13)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΣΑΕ ή μέτρησηΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤύπος νημάτωνΧαρακτηριστικάΤιμή
CLEVELAND C00451 Σετ βρύσης / μήτρας | AD6UHF 4ALH5 C0045117ΜετρικόςM6x1, M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75ΜετρικόςΜετρικός€754.74
CLEVELAND C00533 Σετ βρύσης / μήτρας | AD6UHG 4ALH6 C0053350ΣΑΕ και μέτρηση4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, M14x1.25, M18x1.5, 1/8-17, 1/4-18, 3/8-18, 1/2-24 NPTNC, NF, NPT, ΜετρικόΚλασματική / μετρική€3,618.25
CLEVELAND C00610 Σετ βρύσης και μήτρας, 13 τεμάχια, μέγεθος 1/4 ίντσας-20 λεπτά. Πατήστε Μέγεθος νήματος | CQ9YQC 4ALF2 C00610-----€1,823.22
CLEVELAND C00518 Σετ βρύσης και μήτρας, 13 τεμάχια, μέγεθος 1/4 ίντσας-20 λεπτά. Πατήστε Μέγεθος νήματος | CQ9YQD 4ALH0 C00518-----€805.44
CLEVELAND C00517 Tap and Die Set, 17 Pieces, #4-40 Min. Πατήστε Μέγεθος νήματος | CQ9YQE 4ALF8 C00517-----€886.74
CLEVELAND C00609 Σετ Tap and Die, 18 τεμάχια, #4-40 λεπτά. Πατήστε Μέγεθος νήματος | CQ9YQF 4ALF1 C00609-----€2,223.39
CLEVELAND C00612 Σετ βρύσης και μήτρας, 23 τεμάχια, μέγεθος 1/4 ίντσας-20 λεπτά. Πατήστε Μέγεθος νήματος | CQ9YQG 4ALF5 C00612-----€2,959.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND C00614 Σετ βρύσης/μήκους
€3,343.55 /μονάδα