VESTIL Καλάθια μετοχών

Φίλτρα

VESTIL -

Αναδιπλούμενα/Φωλιασμένα δοχεία κυλίνδρων σειράς ROL

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΧωρητικότηταΧρώμασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΩφέλιμο μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AROL-1834-318 "990 lbs.Μπλε59 "18 "34 "15 1 / 2 "16 1 / 2 "€413.59
BROL-5523.375 "660 lbs.Γκρί35.62 "23.38 "26.25 "--€410.82
CROL-18530 "660 lbs.Γκρί69 "30 "43.5 "---
RFQ
DROL-3143-131.25 "880 lbs.Μπλε65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€767.26
EROL-3143-231.25 "1100 lbs.Μπλε65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€917.59
FROL-9532 "660 lbs.Γκρί59 "32 "26.38 "--€637.03
GROL-8532 "660 lbs.Γκρί68.25 "32 "27.5 "--€724.42
HROL-12032.25 "880 lbs.Γκρί66 "32.25 "24 "--€871.90
IROL-8035.25 "660 lbs.Γκρί69.7 "35.25 "28.25 "69.7 "26 "€493.96
VESTIL -

Καροτσάκια πολλαπλών επιπέδων σειράς TSCT

ΣτυλΜοντέλοΎψος επάνω ραφιούΧωρητικότηταΎψοςΠεριλαμβάνειΑριθμός ΚαλαθιώνΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΎψος ραφιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ATSCT-234 "200 lbs.37.63 "(2) καρφίτσες Clevis - 1/2" x 4 1/2"-237.62 "0"€533.88
BTSCT-2B34 "200 lbs.46.25 "(2) Καλάθια, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2" και (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2", (2) Clevis Pins - 1/2" x 4 1/2"2246.25 "0"€840.42
CTSCT-357 "300 lbs.60.63 "(2)Clevis Pins- 1/2" x 4 1/2"-360.62 "0"€685.71
DTSCT-3B57 "300 lbs.65.5 "(4)Καλάθια, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2", (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2" και (2 ) 11 1/2" x 15 1/2" x 8 1/2", (2) καρφίτσες Clevis- 1/2" x 4 1/2"3365.5 "0"€1,138.26

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;