VESTIL ROL-3143-2 Blue Nestable Roller Container, 2 ράφι | AG7XZZ

VESTIL ROL-3143-2 Blue Nestable Roller Container, 2 ράφι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7XZZ Μοντέλο: ROL-3143-2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€917.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενο / Nestable Roller Truck
Χωρητικότητα1100 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο με φρένο
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Πλάτος τροχού τροχού1 1 / 4 "
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
Σύμπτυξη ύψους65.5 "
Συμπτυγμένο μήκος31.25 "
Πτυσσόμενο πλάτος43 "
ΠτυσσόμενοςΝαι
ΧρώμαΜπλε
Βάθος31.25 "
Διπλωμένο ύψος65 1 / 2 "
Διπλό μήκος31 1 / 4 "
Διπλωμένο πλάτος43 "
Ύψος65.5 "
Μήκος31 1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος πλέγματος (σε.)6 1 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος πλέγματος13 3 / 8 "
ΦωλιάΝαι
Αριθμός τροχών Caster4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος31.25 "
συνολικό ύψος65.5 "
Συνολικό μήκος31.25 "
συνολικό πλάτος43.62 "
Συνολική χωρητικότητα1,100 lbs.
Ωφέλιμο μήκος31 1 / 4 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος40 1 / 4 "
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος43.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.3
Ύψος πλοίου (cm)166.37
Μήκος πλοίου (cm)79.38
Πλάτος πλοίου (cm)110.81
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΧωρητικότηταΧρώμασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL ROL-120 Galvanized Nestable Roller Container, 24 ίντσες x 66 ίντσες Μέγεθος | AG7XZV ROL-12032.25 "880 lbs.Γκρί66 "32.25 "24 "--€871.90
VESTIL ROL-1834-3 Blue Nestable Roller Container, 34 ίντσες x 59 ίντσες Μέγεθος | AG7XZW ROL-1834-318 "990 lbs.Μπλε59 "18 "34 "15 1 / 2 "16 1 / 2 "€413.59
VESTIL ROL-185 Γαλβανισμένο δοχείο με ρολό, 43.5 ίντσες x 69 ίντσες Μέγεθος | AG7XZX ROL-18530 "660 lbs.Γκρί69 "30 "43.5 "---
RFQ
VESTIL ROL-3143-1 Blue Nestable Roller Container, 1 ράφι | AG7XZY ROL-3143-131.25 "880 lbs.Μπλε65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€767.26
VESTIL ROL-55 Γαλβανισμένο δοχείο με ρολό, 26.3 ίντσες x 35.6 ίντσες Μέγεθος | AG7YAA ROL-5523.375 "660 lbs.Γκρί35.62 "23.38 "26.25 "--€410.82
VESTIL ROL-80 Γαλβανισμένο δοχείο με ρολό, 26.25 ίντσες x 66 ίντσες Μέγεθος | AG7YAB ROL-8035.25 "660 lbs.Γκρί69.7 "35.25 "28.25 "69.7 "26 "€493.96
VESTIL ROL-85 Galvanized Nestable Roller Container, 27.5 ίντσες x 68.3 ίντσες Μέγεθος | AG7YAC ROL-8532 "660 lbs.Γκρί68.25 "32 "27.5 "--€724.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ROL-3143-2 Blue Nestable Roller Container, 2 ράφι
€917.59 /μονάδα