VESTIL ROL-1834-3 Blue Nestable Roller Container, 34 ίντσες x 59 ίντσες Μέγεθος | AG7XZW

VESTIL ROL-1834-3 Μπλε Φωλιασμένο Roller Container, μέγεθος 34 ιντσών x 59 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7XZW Μοντέλο: ROL-1834-3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€413.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενο / Nestable Roller Truck
Κάτω ράφι από το πάτωμα7 5 / 8 "
Χωρητικότητα990 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο με φρένο
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Πλάτος τροχού τροχού1 1 / 2 "
Πλάτος τροχίσκου1.5 "
Σύμπτυξη ύψους59 "
Συμπτυγμένο μήκος4"
Πτυσσόμενο πλάτος33.5 "
ΠτυσσόμενοςΝαι
ΧρώμαΜπλε
Βάθος18 "
Διπλωμένο ύψος59 "
Διπλό μήκος4"
Διπλωμένο πλάτος33 1 / 2 "
Ύψος59 "
Μήκος18 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος πλέγματος (σε.)11 "
Πλάτος ανοίγματος πλέγματος3 1 / 4 "
Μεσαία ράφι από το πάτωμα24 1 / 2 "
ΦωλιάΝαι
Αριθμός τροχών Caster4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός Ράφων3
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος59 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος34 "
Πάνω ράφι από το πάτωμα41 1 / 4 "
Συνολική χωρητικότητα990 lbs.
Ύψος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί15 1 / 2 "
Ωφέλιμο μήκος16 1 / 2 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος31 "
Υλικό τροχούΦαινολική
Πλάτος34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.2
Ύψος πλοίου (cm)149.86
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)85.09
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΧωρητικότηταΧρώμασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL ROL-120 Galvanized Nestable Roller Container, 24 ίντσες x 66 ίντσες Μέγεθος | AG7XZV ROL-12032.25 "880 lbs.Γκρί66 "32.25 "24 "--€871.90
VESTIL ROL-185 Γαλβανισμένο δοχείο με ρολό, 43.5 ίντσες x 69 ίντσες Μέγεθος | AG7XZX ROL-18530 "660 lbs.Γκρί69 "30 "43.5 "---
RFQ
VESTIL ROL-3143-1 Blue Nestable Roller Container, 1 ράφι | AG7XZY ROL-3143-131.25 "880 lbs.Μπλε65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€767.26
VESTIL ROL-3143-2 Blue Nestable Roller Container, 2 ράφι | AG7XZZ ROL-3143-231.25 "1100 lbs.Μπλε65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€917.59
VESTIL ROL-55 Γαλβανισμένο δοχείο με ρολό, 26.3 ίντσες x 35.6 ίντσες Μέγεθος | AG7YAA ROL-5523.375 "660 lbs.Γκρί35.62 "23.38 "26.25 "--€410.82
VESTIL ROL-80 Γαλβανισμένο δοχείο με ρολό, 26.25 ίντσες x 66 ίντσες Μέγεθος | AG7YAB ROL-8035.25 "660 lbs.Γκρί69.7 "35.25 "28.25 "69.7 "26 "€493.96
VESTIL ROL-85 Galvanized Nestable Roller Container, 27.5 ίντσες x 68.3 ίντσες Μέγεθος | AG7YAC ROL-8532 "660 lbs.Γκρί68.25 "32 "27.5 "--€724.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ROL-1834-3 Μπλε Φωλιασμένο Roller Container, μέγεθος 34 ιντσών x 59 ίντσες
€413.59 /μονάδα