VESTIL ROL-185 Γαλβανισμένο δοχείο με ρολό, 43.5 ίντσες x 69 ίντσες Μέγεθος | AG7XZX

VESTIL ROL-185 Γαλβανισμένο περιέκτη με ρολό, 43.5 ίντσες x 69 ίντσες μέγεθος

Είδος: AG7XZX Μοντέλο: ROL-185

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενο / Nestable Roller Truck
Χωρητικότητα660 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΠολυ
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Πλάτος τροχού τροχού1 1 / 2 "
Πλάτος τροχίσκου1.5 "
Σύμπτυξη ύψους69.5 "
Συμπτυγμένο μήκος30 "
Πτυσσόμενο πλάτος44 "
ΠτυσσόμενοςΝαι
ΧρώμαΓκρί
Βάθος30 "
Διπλωμένο ύψος69 1 / 2 "
Διπλό μήκος30 "
Διπλωμένο πλάτος44 "
Ύψος69 "
Μήκος30 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος πλέγματος (σε.)1 1 / 2 "
Πλάτος ανοίγματος πλέγματος2 1 / 2 "
ΦωλιάΝαι
Αριθμός τροχών Caster4
Αριθμός τροχίσκων2 (με φρένα)
Αριθμός Ράφων1
Συνολικό βάθος30 "
συνολικό ύψος69 "
Συνολικό μήκος30 "
συνολικό πλάτος43.5 "
Συνολική χωρητικότητα660 lbs.
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος43.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.25
Ύψος πλοίου (cm)175.26
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)110.49
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΧωρητικότηταΧρώμασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL ROL-120 Galvanized Nestable Roller Container, 24 ίντσες x 66 ίντσες Μέγεθος | AG7XZV ROL-12032.25 "880 lbs.Γκρί66 "32.25 "24 "--€871.90
VESTIL ROL-1834-3 Blue Nestable Roller Container, 34 ίντσες x 59 ίντσες Μέγεθος | AG7XZW ROL-1834-318 "990 lbs.Μπλε59 "18 "34 "15 1 / 2 "16 1 / 2 "€413.59
VESTIL ROL-3143-1 Blue Nestable Roller Container, 1 ράφι | AG7XZY ROL-3143-131.25 "880 lbs.Μπλε65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€767.26
VESTIL ROL-3143-2 Blue Nestable Roller Container, 2 ράφι | AG7XZZ ROL-3143-231.25 "1100 lbs.Μπλε65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€917.59
VESTIL ROL-55 Γαλβανισμένο δοχείο με ρολό, 26.3 ίντσες x 35.6 ίντσες Μέγεθος | AG7YAA ROL-5523.375 "660 lbs.Γκρί35.62 "23.38 "26.25 "--€410.82
VESTIL ROL-80 Γαλβανισμένο δοχείο με ρολό, 26.25 ίντσες x 66 ίντσες Μέγεθος | AG7YAB ROL-8035.25 "660 lbs.Γκρί69.7 "35.25 "28.25 "69.7 "26 "€493.96
VESTIL ROL-85 Galvanized Nestable Roller Container, 27.5 ίντσες x 68.3 ίντσες Μέγεθος | AG7YAC ROL-8532 "660 lbs.Γκρί68.25 "32 "27.5 "--€724.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ROL-185 Γαλβανισμένο περιέκτη με ρολό, 43.5 ίντσες x 69 ίντσες μέγεθος