VESTIL ROL-85 Γαλβανισμένο περιέκτη με ρολό, 27.5 ίντσες x 68.3 ίντσες μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YAC Μοντέλο: ROL-85

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€724.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενο / Nestable Roller Truck
Χωρητικότητα660 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Πλάτος τροχού τροχού1 1 / 4 "
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
Σύμπτυξη ύψους67.5 "
Συμπτυγμένο μήκος34 "
Πτυσσόμενο πλάτος28 "
ΠτυσσόμενοςΝαι
ΧρώμαΓκρί
Βάθος32 "
Διπλωμένο ύψος67 1 / 2 "
Διπλό μήκος34 "
Διπλωμένο πλάτος28 "
Ύψος68.25 "
Μήκος32 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος πλέγματος (σε.)4 1 / 8 "
Πλάτος ανοίγματος πλέγματος18 1 / 2 "
ΦωλιάΝαι
Αριθμός τροχών Caster4
Αριθμός τροχίσκων2 (με φρένα)
Αριθμός Ράφων2
Συνολικό βάθος32 "
συνολικό ύψος68.25 "
Συνολικό μήκος32 "
συνολικό πλάτος27.5 "
Συνολική χωρητικότητα660 lbs.
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος27.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8
Ύψος πλοίου (cm)173.36
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)69.85
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΧωρητικότηταΧρώμασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΎψος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL ROL-120 Galvanized Nestable Roller Container, 24 ίντσες x 66 ίντσες Μέγεθος | AG7XZV ROL-12032.25 "880 lbs.Γκρί66 "32.25 "24 "--€871.90
VESTIL ROL-1834-3 Blue Nestable Roller Container, 34 ίντσες x 59 ίντσες Μέγεθος | AG7XZW ROL-1834-318 "990 lbs.Μπλε59 "18 "34 "15 1 / 2 "16 1 / 2 "€413.59
VESTIL ROL-185 Γαλβανισμένο δοχείο με ρολό, 43.5 ίντσες x 69 ίντσες Μέγεθος | AG7XZX ROL-18530 "660 lbs.Γκρί69 "30 "43.5 "---
RFQ
VESTIL ROL-3143-1 Blue Nestable Roller Container, 1 ράφι | AG7XZY ROL-3143-131.25 "880 lbs.Μπλε65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€767.26
VESTIL ROL-3143-2 Blue Nestable Roller Container, 2 ράφι | AG7XZZ ROL-3143-231.25 "1100 lbs.Μπλε65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€917.59
VESTIL ROL-55 Γαλβανισμένο δοχείο με ρολό, 26.3 ίντσες x 35.6 ίντσες Μέγεθος | AG7YAA ROL-5523.375 "660 lbs.Γκρί35.62 "23.38 "26.25 "--€410.82
VESTIL ROL-80 Γαλβανισμένο δοχείο με ρολό, 26.25 ίντσες x 66 ίντσες Μέγεθος | AG7YAB ROL-8035.25 "660 lbs.Γκρί69.7 "35.25 "28.25 "69.7 "26 "€493.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ROL-85 Γαλβανισμένο περιέκτη με ρολό, 27.5 ίντσες x 68.3 ίντσες μέγεθος
€724.42 /μονάδα