VESTIL TSCT-3 Καλάθι πολλαπλών επιπέδων, 3 ράφι, 200 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8BEJ Μοντέλο: TSCT-3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€685.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι μετοχών πολλαπλών ραφιών
Ύψος κάτω ραφιού5 7 / 8 "
Χείλος κάτω ραφιού2"
Κλίση κάτω ραφιού26 μοίρες
Χωρητικότητα300 lbs.
Κάστερ Ντία.4 2 x "
Υλικό κάστερΚαλούπι σε καουτσούκ
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο με φρένο
Διάμετρος τροχού τροχού.4"
Πλάτος τροχού τροχού2"
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Βάθος30.6875 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος60.63 "
Περιλαμβάνει(2)Clevis Pins- 1/2" x 4 1/2"
Μέσα έξωIndoor
Μήκος30.69 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Γωνία κλίσης45 μοίρες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Χείλος μεσαίου και επάνω ραφιού1 1 / 2 "
Μέσο ύψος ραφιού34 "
Αριθμός τροχών Caster4
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός καρφιτσών2
Αριθμός Ράφων3
Συνολικό βάθος30.6875 "
συνολικό ύψος60.62 "
Συνολικό μήκος30.69 "
συνολικό πλάτος19.06 "
Μήκος καρφιτσών4 1 / 2 "
Τύπος καρφίτσαςClevis
Πλάτος καρφίτσας1 / 2 "
Ύψος ραφιού0"
Μήκος ραφιού23 5 / 8 "
Πλάτος ραφιού16 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου200 lbs.
Ύψος επάνω ραφιού57 "
Κλίση άνω ραφιού0 μοίρες έως 45 βαθμούς.
Υλικό τροχούΚαλούπι σε καουτσούκ
Πλάτος19.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 73.8
Ύψος πλοίου (cm)153.99
Μήκος πλοίου (cm)76.68
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος επάνω ραφιούΧωρητικότηταΎψοςΠεριλαμβάνειΑριθμός ΚαλαθιώνΑριθμός Ράφωνσυνολικό ύψοςΎψος ραφιούΤιμή
VESTIL TSCT-2 Καλάθι πολλαπλών επιπέδων, 2 ράφι, 200 λίβρες. Χωρητικότητα | AG8BEG TSCT-234 "200 lbs.37.63 "(2) καρφίτσες Clevis - 1/2" x 4 1/2"-237.62 "0"€533.88
VESTIL TSCT-2B Καλάθι πολλαπλών επιπέδων, 2 ράφι, 2 καλάθια, 200 λίβρες. Χωρητικότητα | AG8BEH TSCT-2B34 "200 lbs.46.25 "(2) Καλάθια, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2" και (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2", (2) Clevis Pins - 1/2" x 4 1/2"2246.25 "0"€840.42
VESTIL TSCT-3B Καλάθι πολλαπλών επιπέδων, 3 ράφι, 3 καλάθι, 200 λίβρες. Χωρητικότητα | ΑΓ8ΒΕΚ TSCT-3B57 "300 lbs.65.5 "(4)Καλάθια, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2", (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2" και (2 ) 11 1/2" x 15 1/2" x 8 1/2", (2) καρφίτσες Clevis- 1/2" x 4 1/2"3365.5 "0"€1,138.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TSCT-3 Καλάθι πολλαπλών επιπέδων, 3 ράφι, 200 λίβρες. Χωρητικότητα
€685.71 /μονάδα