A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , CFM @ 0.750-In. SP: 4884 , Υψος: 39 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 16-1 / 2 " , Μέγιστη. Βάθος: 34 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 160 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης: Κάθετα οριζόντια , Outlet Dia.: 16-1 / 2 " , Ύψος εξόδου: 34.875 " , Πλάτος εξόδου: 34.875 " , Διάμετρος άξονα: 1" , Ελεγχος ταχύτητας: Οχι , Τύπος: Φυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης , Διάμετρος τροχού: 24 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Τύπος τροχού: Φυγόκεντρος προς τα πίσω , Πλάτος: 39 "
Inline Blower 24 ίντσες
Οι εν σειρά φυσητήρες Dayton είναι τοποθετημένοι στο εσωτερικό του αγωγού για να παρέχουν καθαρή κυκλοφορία αέρα μέσω συστημάτων εισαγωγής, εξαγωγής, εξαερισμού ή αέρα μακιγιάζ σε τοποθεσίες όπου ο χώρος είναι περιορισμένος. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν πάνελ σε κάθε πλευρά για γρήγορη πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα και έχουν κολάρο για να διευκολύνουν τις συνδέσεις των αγωγών. Έχουν γαλβανισμένη κατασκευή από χάλυβα με τροχούς αλουμινίου με κλίση προς τα πίσω για την παραγωγή όγκου αέρα υψηλής απόδοσης με χαμηλούς κραδασμούς για διάφορες εφαρμογές που κινούνται με αέρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους φυγοκεντρικούς εν σειρά φυσητήρες, που διατίθενται σε ονομασίες κινητήρα 1/2, 3/4 και 1 hp.