EDWARDS SIGNALING Στροβοσκόπια εξόδου υψηλής φωτεινότητας 125 σειρών


Φίλτρα
Τρέχον σχέδιο 0.12A AC , Τρέχουσα βαθμολογία: 0.12A , Αναβοσβήνει ανά λεπτό: 65 , Υλικό στέγασης: Μίγμα πολυανθρακικού / ABS , Υλικό φακού: Πολυανθρακικό , Έξοδος φωτός: 300,000 Candela , Τοποθέτηση: Εξωτερικός διανομέας αγωγού 1/2 "και 3/4" , Πηγή ενέργειας: 120 VAC , Εκτίμηση: ΝΕΜΑ 4Χ
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςΠερίφραξηΎψοςΤύπος λάμπαςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
125STRHC120A
-3.25 "NEMA 3R/4X3.875 "ξένο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
A
125STRHC120AB
-----120V-
RFQ
B
125STRHR120AB
-3-1 / 4 "Περίβλημα NEMA 4X3-7 / 8 "ξένο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
C
125STRHA120Α
Κεχριμπάρι3.25 "-3.875 "Στροβοσκοπικός σωλήνας-€325.87
C
125STRHA120AB
Κεχριμπάρι3-1 / 4 "Περίβλημα NEMA 4X3-7 / 8 "ξένο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
D
125STRHB120A
Μπλε3-1 / 4 "Περίβλημα NEMA 4X3-7 / 8 "ξένο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
D
125STRHB120AB
Μπλε3-1 / 4 "Περίβλημα NEMA 4X3-7 / 8 "ξένο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
E
125STRHG120A
Πράσινο3-1 / 4 "Περίβλημα NEMA 4X3-7 / 8 "ξένο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
E
125STRHG120AB
Πράσινο----120V-
RFQ
B
125STRHR120Α
Red3.25 "-3.875 "Στροβοσκοπικός σωλήνας-€343.40

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;