Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 125STRHR120A Στρόμπα εξόδου υψηλής φωτεινότητας, 120V, κόκκινο, βαθμολογία 0.12Α

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7PYC Μοντέλο: 125STRHR120ACross Ref: 16G598

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€343.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStrobe
ΧρώμαRed
Τρέχουσα συντάχθηκε0.12A AC
Διάμετρος3.25 "
Αναβοσβήνει ανά λεπτό65
Ύψος3.875 "
Στέγαση ΥλικόΜίγμα πολυανθρακικού / ABS
Τύπος λάμπαςΣτροβοσκοπικός σωλήνας
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός300,000 Candela
ΒάσηΕξωτερικός διανομέας αγωγού 1/2 "και 3/4"
Πηγή ενέργειας120 VAC
ΒαθμολογίαΝΕΜΑ 4Χ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.81
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςΠερίφραξηΎψοςΤύπος λάμπαςΤάσηΤιμή
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 125STRHA120A High Light Output Strobe, 120V, Amber, 0.12A | AA7PYD 16G599 125STRHA120ΑΚεχριμπάρι3.25 "-3.875 "Στροβοσκοπικός σωλήνας-€325.87
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 125STRHA120AB High Light Output Strobe, 120V, Amber, 0.12A | CF4MJA 125STRHA120ABΚεχριμπάρι3-1 / 4 "Περίβλημα NEMA 4X3-7 / 8 "ξένο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 125STRHB120A High Light Output Strobe, 120V, Blue, 0.12A | CF4MJB 125STRHB120AΜπλε3-1 / 4 "Περίβλημα NEMA 4X3-7 / 8 "ξένο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 125STRHB120AB High Light Output Strobe, 120V, Blue, 0.12A | CF4MJC 125STRHB120ABΜπλε3-1 / 4 "Περίβλημα NEMA 4X3-7 / 8 "ξένο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 125STRHC120A High Light Output Strobe, 120V, Clear, 0.12A | CF4MJD 125STRHC120A-3.25 "NEMA 3R/4X3.875 "ξένο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125STRHC120AB Στροβοσκοπική έξοδος υψηλού φωτός, 120V, διαφανές | CF4MJE 125STRHC120AB-----120V-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 125STRHG120A High Light Output Strobe, 120V, Green, 0.12A | CF4MJF 125STRHG120AΠράσινο3-1 / 4 "Περίβλημα NEMA 4X3-7 / 8 "ξένο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125STRHR120A Στρόμπα εξόδου υψηλής φωτεινότητας, 120V, κόκκινο, βαθμολογία 0.12Α
€343.40 /μονάδα