COLDER PRODUCTS COMPANY Σειρά APC Straight Thru Coupling Bodies


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ακετάλη , Χρώμα: Άσπρο , Μέγεθος ζεύξης: 1 / 4 " , Μέγιστη. Πίεση: 120 psi , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΣώμα Dia.Τύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΣωλήνας μέσα Dia.Σωλήνας εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
APC10006
0.93 "MNPT1.4 "3 / 8-18--€8.10
B
APC17004
0.93 "Αγκαθωτό1.35 "-1 / 4 "-€4.41
B
APC17006
0.93 "Αγκαθωτό1.35 "-3 / 8 "-€4.41
C
APC10004
0.93 "MNPT1.4 "1 / 4-18--€8.52
D
APC13006SH
1.3 "TFP2.07 "-1 / 4 "3 / 8 "€20.75
D
APC13004SH
1.3 "TFP1.94 "-11 / 64 "1 / 4 "€20.15

Σειρά APC Straight Thru Coupling Bodies

Τα CPC (Colder Products Corporation) Σειρά APC ευθεία μέσω σωμάτων ζεύξης επιτρέπουν στα υγρά να ρέουν αμέσως και να συνεχίζουν να ρέουν ακόμη και όταν τα ένθετα και οι σύνδεσμοι αποσυνδέονται το ένα από το άλλο. Έχουν κατασκευασμένα ακετάλη σώματα με ελατήρια βαλβίδας από ανοξείδωτο χάλυβα για να παρέχουν υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και διαθέτουν ενσωματωμένους τερματισμούς για την εξάλειψη σημείων διαρροής. Αυτά τα εξαρτήματα έχουν συνδέσεις σπειρώματος PTF / barbed / MNPT για ασφαλή συμπίεση σφράγισης και έχουν καλυμμένα μανδάλωση αντίχειρα για αντοχή σε χημικές ουσίες και αποφυγή τυχαίων αποσυνδέσεων.
Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, Σειρά HFC12 ευθεία μέσω αμαξωμάτων έχει κατασκευή μανδάλου από πολυπροπυλένιο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;