A Μέγεθος σύνδεσης: 1 / 2 " , Τύπος σύνδεσης: NPS , Φόρτωση συσκευής: 1/8 μονάδα φορτίου , Εμφάνιση ψηφίων: Αριθμοί 5 , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Ηλεκτρική σύνδεση: Αναλογικό , Βαθμολογία περιβλήματος: ΝΕΜΑ 4Χ , Μέγιστη αντίσταση φορτίου: 0 έως 1100 Ωμ , Σήμα εξόδου: 4 έως 20 mA, 0 έως 5 V DC, 0 έως 10 V DC , Απαίτηση ισχύος: 24V DC -/+ 20% ή 24V AC -/+ 20% , Εύρος σχετικής υγρασίας: 5 έως 95% RH, χωρίς συμπύκνωση , Χρόνος απόκρισης: 10 sec. , Υπηρεσία: Καθαρός αέρας και άκαυστα, συμβατά αέρια , Μέγεθος καλωδίου: 16 έως 26 AWG , Μηδενικές & Προσαρμογές Span: Ψηφιακά κουμπιά