Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DA1 Πομπός ταχύτητας αέρα, 4 έως 20 ma DC, Αναλογικό, Μήκος ανιχνευτή 7.64 ιντσών | CH9PEA 55EH64

DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DA1 Air Velocity Transmitter, 4 έως 20ma DC, Αναλογικό, Μήκος ανιχνευτή 7.64 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH9PEA Μοντέλο: AVUL-5DA1Cross Ref: 55EH64
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
€352.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠομπός ταχύτητας αέρα
Ακρίβεια5%
Καλώδιο Dia.5 mm έως 10 mm
Μέθοδος επικοινωνίαςBACnet MS/TP ή Modbus RTU/ASCII
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςNPS
Κατανάλωση ρεύματος60mA max.
Φόρτωση συσκευής1/8 μονάδα φορτίου
Εμφάνιση ψηφίωνΑριθμοί 5
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Ηλεκτρική σύνδεσηΑναλογικό
Βαθμολογία περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Αντίσταση Φορτίου Μέγ.0 έως 1100 Ωμ
Μέγιστη. Amps60mA
Μέγιστη. Ρεύμα60 mA
Μέγιστη. Έξοδος Amps0 έως 1100 Ωμ
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΠαράλληλα
Σήμα εξόδου4 έως 20 mA, 0 έως 5 V DC, 0 έως 10 V DC
Τάση εξόδου1 kOhm
Απαιτήσεις ισχύος24V DC -/+ 20% ή 24V AC -/+ 20%
Σειρά1000 έως 4000 fpm
Σχετική σειρά υγρασίας5 έως 95% RH, χωρίς συμπύκνωση
Χρόνος Απόκρισης10 sec.
ΥπηρεσίαΚαθαρός αέρας και άκαυστα, συμβατά αέρια
Συντελεστής εξυπηρέτησηςΚαθαρός αέρας και άκαυστα, συμβατά αέρια
Θερμ. Όριο (βαθμός F)32 μοίρες έως 122 μοίρες. φά
Μέγεθος καλωδίου16 έως 26 AWG
Ρυθμίσεις Zero & SpanΨηφιακά κουμπιά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΤιμή
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DB1-LCD Πομπός ταχύτητας αέρα, οθόνη LCD, αναλογική, Μήκος ανιχνευτή 7.64 ιντσών | CH9PDW 55EH61 AVUL-3DB1-LCD3%€841.34
RFQ
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DB1 Πομπός ταχύτητας αέρα, αναλογικό, Μήκος ανιχνευτή 7.64 ιντσών | CH9PDX 55EH66 AVUL-5DB15%€554.58
RFQ
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1-LCD Air Velocity Transmitter, Οθόνη LCD, Αναλογική, Μήκος αισθητήρα 7.64 ιντσών | CH9PDY 55EH59 AVUL-3DA1-LCD3%€626.59
RFQ
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DM1 Air Velocity Transmitter, Αναλογικό, Μήκος ανιχνευτή 7.64 ιντσών | CH9PDZ 55EH68 AVUL-5DM15%€554.58
RFQ
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1 Πομπός ταχύτητας αέρα, 4 έως 20ma DC, Αναλογικό, Μήκος ανιχνευτή 7.64 ιντσών | CH9PEB 55EH58 AVUL-3DA13%€547.14
RFQ
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DM1 Air Velocity Transmitter, Αναλογικός | CH9PEC 55EH62 AVUL-3DM13%€765.29
RFQ
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DB1 Πομπός ταχύτητας αέρα, αναλογικό, Μήκος ανιχνευτή 7.64 ιντσών | CH9PED 55EH60 AVUL-3DB13%€771.83
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DA1 Air Velocity Transmitter, 4 έως 20ma DC, Αναλογικό, Μήκος ανιχνευτή 7.64 ιντσών
€352.26 /μονάδα