DAYTON 7A0L5 Inline Blower 24 ίντσες με πακέτο 3/4 ίππων | AF3AAR

DAYTON 7A0L5 Inline Blower 24 Inch With 3/4 Hp Drive Package

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3AAR Μοντέλο: 7A0L5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,144.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα651
CFM @ 0.000 ίντσες. SP6454
CFM @ 0.125 ίντσες. SP6132
CFM @ 0.250 ίντσες. SP5768
CFM @ 0.375 ίντσες. SP5372
CFM @ 0.500 ίντσες. SP4946
CFM @ 0.625 ίντσες. SP4394
Πλήρες φορτίο2.9-2.8/1.4
Ύψος39 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.16-1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)34-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)34-7/8
Μέγιστη. BHP0.78
Μέγιστη. Βάθος34 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα13-3 / 4 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP3/4
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.16-1 / 2 "
Ύψος εξόδου34.875 "
Πλάτος εξόδου34.875 "
Φάση3
Shaft Dia.1"
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft14.5
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft14.3
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft13.9
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού24 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγόκεντρος προς τα πίσω
Πλάτος39 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 177.6865
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPΜέγιστη. BHPΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΤιμή
DAYTON 7A0L2 Inline Blower 24 ίντσες με δίσκο 1/2 Hp | AF3AAN 7Α0L27.2/3.556956410.511/21725/1425Έναρξη πυκνωτήμονόκλινο€6,204.70
DAYTON 7A0L3 Inline Blower 24 ίντσες με δίσκο 1/2 Hp | AF3AAP 7Α0L32.1-2.2/1.156956410.511/21725Τρεις φάσεις3€6,320.95
DAYTON 7A0L4 Inline Blower 24 ίντσες με πακέτο 3/4 ίππων | AF3AAQ 7Α0L410.2/5.165164540.783/41725/1425Έναρξη πυκνωτήμονόκλινο€6,284.91
DAYTON 7A0L7 Inline Blower 24 ίντσες με πακέτο 1 Hp Drive | AF3AAU 7Α0L73.2-2.9/1.471771081.0411735Τρεις φάσεις3€6,445.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A0L5 Inline Blower 24 Inch With 3/4 Hp Drive Package
€6,144.81 /μονάδα