DAYCO καουτσούκ σωλήνες και μάνικες

Έγχυση καυσίμου, εξάτμιση μετάλλων, θερμαντικό σώμα βαρέως τύπου και εύκαμπτοι σωλήνες σιλικόνης που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών καλοριφέρ. Γνωρίστε τα πρότυπα SAE J30R7 / SAE J1527 και διατίθενται σε διαφορετικά μήκη, υλικά και διαμέτρους

Φίλτρα

DAYCO -

Φόρτιση σωλήνων ψυγείου αέρα

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΜέσα Dia.Εκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάΕργασιακή πίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A7758-0001Μπλε3"3.23 "-65 έως 300 βαθμούς FΨυχρή πλευρά60 PSI€129.29
A7753-0001Μπλε3-1 / 2 "3.73 "-65 έως 350 βαθμούς FΨυχρή πλευρά55 PSI€107.57
A7755-0002Μπλε4"4.23 "-65 έως 350 βαθμούς FΨυχρή πλευρά50 PSI€119.96
B7731-0001Red3"3.28 "-65 έως 500 βαθμούς FΚαυτή πλευρά60 PSI€100.07
B7732-0001Red3-1 / 2 "3.73 "-65 έως 500 βαθμούς FΚαυτή πλευρά55 PSI€102.86
B7715-0002Red4"4.23 "-65 έως 500 βαθμούς FΚαυτή πλευρά50 PSI€114.46
DAYCO -

Σωλήνας θερμαντήρα σιλικόνης

ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Εργασιακή πίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5526-100x251"1.33 "60 PSI€470.22
B5526-050x251 / 2 "0.83 "80 PSI€303.10
A5526-075x253 / 4 "1.08 "65 PSI€333.82
A5526-062x255 / 8 "0.955 "80 PSI€321.44
ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFK-4184"4-3 / 16 "€365.19
AFK-5185"5-3 / 16 "€371.52
ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AWFF-4124"12 "4-3 / 16 "€199.97
AWFF-4184"18 "4-3 / 16 "€318.02
AWFF-4244"24 "4-3 / 16 "€409.34
AWFF-5125"12 "5-3 / 16 "€245.62
AWFF-5245"24 "5-3 / 16 "€450.21
AWFF-5185"18 "5-3 / 16 "€352.67
DAYCO -

Σωλήνας ψυκτικού σιλικόνης

Οι σωλήνες ψυκτικού σιλικόνης Dayco χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών καλοριφέρ. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν εσωτερική βάση από πλεκτή ρεγιόν για καλύτερη αντοχή και ανθεκτικότητα και συνδέσεις πίεσης βαρέως τύπου ιδανικές για εφαρμογή σε εχθρικά περιβάλλοντα κινητήρα. Οι εύκαμπτοι σωλήνες σιλικόνης της Dayco πληρούν τα πρότυπα SAE J20 RL CLASS A και είναι ανθεκτικοί στη σκλήρυνση, το ράγισμα, τις διαρροές, τα χημικά και κάθε ζημιά που προκαλείται από λάδι, όζον και ψυκτικά μέσα. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε εξαιρετικά υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, με τις θερμοκρασίες λειτουργίας να κυμαίνονται από -65 έως 350 βαθμούς Φαρενάιτ.

ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Εργασιακή πίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5515-1001"1.32 "100 PSI€105.87
A5515-1501-1 / 2 "1.82 "80 PSI€127.92
A5515-1251-1 / 4 "1.57 "90 PSI€116.00
A5515-1751-3 / 4 "2.07 "70 PSI€152.34
A5515-2002"2.32 "60 PSI€155.49
A5515-2502-1 / 2 "2.82 "50 PSI€194.55
A5515-2252-1 / 4 "2.57 "60 PSI€181.56
A5515-2752-3 / 4 "3.07 "40 PSI€194.96
A5515-3003"3.32 "35 PSI€212.22
A5515-3503-1 / 2 "3.82 "25 PSI€246.32
B5515-0753 / 4 "1.07 "100 PSI€97.98
A5515-4004"4.32 "20 PSI€287.57
ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A800881 / 4 "0.5 "€332.21
A800895 / 16 "0.56 "€341.28
ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Εργασιακή πίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A75100GL1"1.4 "100 PSI€143.39
A75150GL1-1 / 2 "1.9 "85 PSI€162.25
A75125GL1-1 / 4 "1.7 "92 PSI€159.68
A75113GL1-1 / 8 "1.6 "70 PSI€143.63
A75175GL1-3 / 4 "2.2 "75 PSI€214.38
A75138GL1-3 / 8 "1.8 "92 PSI€182.03
A75163GL1-5 / 8 "2"85 PSI€169.52
A75188GL1-7 / 8 "2.3 "85 PSI€191.99
A75200GL2"2.4 "70 PSI€205.87
A75250GL2-1 / 2 "2.9 "50 PSI€241.55
A75225GL2-1 / 4 "2.7 "60 PSI€230.57
A75213GL2-1 / 8 "2.5 "65 PSI€220.38
A75238GL2-3 / 8 "2.8 "65 PSI€225.70
A75288GL2-7 / 8 "3.3 "40 PSI€208.66
A75350GL3-1 / 2 "3.9 "25 PSI€310.76
A75400GL4"4.4 "20 PSI€335.83
A75450GL4-1 / 2 "4.9 "20 PSI€367.24
A75500GL5"5.4 "20 PSI€398.21
A75550GL5-1 / 2 "5.9 "20 PSI€421.64
DAYCO -

Id σωλήνα έγχυσης καυσίμου 3/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 0.62 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
80090AD7UHF€359.59

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;