Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYCO 75113GL Κωδικός εύκαμπτου σωλήνα 1 1/8 ίντσας Εξωτερική διάμετρος 1.6 ίντσες | AD7UGW 4GJV6

DAYCO 75113GL Αναγνωριστικό σωλήνα ψυγείου 1 1/8 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 1.6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7UGW Μοντέλο: 75113GLCross Ref: 4GJV6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€143.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας ψυγείου βαρέως τύπου
ΧρώμαΜαύρος χρυσός
Μέσα Dia.1-1 / 8 "
Μήκος4ft.
ΥλικόΝιτρίλιο
Εκτός Dia.1.6 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 212 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΣωλήνας κατηγορίας Β
Εργασιακή πίεση70 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ4009310000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Εργασιακή πίεσηΤιμή
DAYCO 75200GL Σωλήνας ψυγείου Id 2 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 2.4 In | AD7UGD 4GJT8 75200GL2"2.4 "70 PSI€205.87
DAYCO 75125GL Κωδικός εύκαμπτου σωλήνα 1 1/4 ίντσας Εξωτερική διάμετρος 1.7 ίντσες | AD7UGE 4GJT9 75125GL1-1 / 4 "1.7 "92 PSI€159.68
DAYCO 75250GL Σωλήνας ψυγείου Id 2 1/2 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 2.9 In | AD7UGF 4GJU1 75250GL2-1 / 2 "2.9 "50 PSI€241.55
DAYCO 75225GL Αναγνωριστικό σωλήνα ψυγείου 2 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 2.7 ίντσες | AD7UGG 4GJU2 75225GL2-1 / 4 "2.7 "60 PSI€230.57
DAYCO 75450GL Σωλήνας ψυγείου Id 4 1/2 ίντσας Εξωτερική διάμετρος 4.9 In | AD7UGJ 4GJU4 75450GL4-1 / 2 "4.9 "20 PSI€367.24
DAYCO 75150GL Κωδικός εύκαμπτου σωλήνα 1 1/2 ίντσας Εξωτερική διάμετρος 1.9 ίντσες | AD7UGK 4GJU5 75150GL1-1 / 2 "1.9 "85 PSI€162.25
DAYCO 75500GL Σωλήνας ψυγείου Id 5 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 5.4 In | AD7UGL 4GJU6 75500GL5"5.4 "20 PSI€398.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYCO 75113GL Αναγνωριστικό σωλήνα ψυγείου 1 1/8 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 1.6 ίντσες
€143.63 /μονάδα