Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYCO 7758-0001 Φορτιστής σωλήνας ψύξης αέρα Id 3 ιντσών μπλε | AD7UHK 4GJX1

DAYCO 7758-0001 Αναγνωριστικό σωλήνα ψυγείου αέρα φόρτισης 3 ιντσών Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7UHK Πρότυπο: 7758-0001Cross Ref: 4GJX1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€129.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτίστε το σωλήνα ψύξης αέρα
ΧρώμαΜπλε
Μέσα Dia.3"
Μήκος6"
ΥλικόΣιλικόνη
Εκτός Dia.3.23 "
Θερμ. Εύρος-65 έως 300 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΨυχρή πλευρά
Εργασιακή πίεση60 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα Dia.Εκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάΕργασιακή πίεσηΤιμή
DAYCO 7731-0001 Σωλήνας ψύξης αέρα φόρτισης 3 ίντσες Κόκκινο | AD7UHG 4GJW7 7731-0001Red3"3.28 "-65 έως 500 βαθμούς FΚαυτή πλευρά60 PSI€100.07
DAYCO 7732-0001 Φορτιστής σωλήνας ψύξης αέρα 3 1/2 ίντσας κόκκινο | AD7UHH 4GJW8 7732-0001Red3-1 / 2 "3.73 "-65 έως 500 βαθμούς FΚαυτή πλευρά55 PSI€102.86
DAYCO 7715-0002 Σωλήνας ψύξης αέρα φόρτισης 4 ίντσες Κόκκινο | AD7UHJ 4GJW9 7715-0002Red4"4.23 "-65 έως 500 βαθμούς FΚαυτή πλευρά50 PSI€114.46
DAYCO 7753-0001 Φορτιστής σωλήνας ψύξης αέρα 3 ίντσας μπλε | AD1UHL 2GJX7 7753-0001Μπλε3-1 / 2 "3.73 "-65 έως 350 βαθμούς FΨυχρή πλευρά55 PSI€107.57
DAYCO 7755-0002 Σωλήνας ψύκτη αέρα φόρτισης 4 ίντσες μπλε AD7UHM 4GJX3 7755-0002Μπλε4"4.23 "-65 έως 350 βαθμούς FΨυχρή πλευρά50 PSI€119.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYCO 7758-0001 Αναγνωριστικό σωλήνα ψυγείου αέρα φόρτισης 3 ιντσών Μπλε
€129.29 /μονάδα