Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYCO 5526-062x25 Σιλικόνης θερμαντικού σωλήνα Id 5/8 In | AD7UJC 4GJY8

DAYCO 5526-062x25 Αναγνωριστικό σωλήνα θέρμανσης σιλικόνης 5/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7UJC Μοντέλο: 5526-062x25Cross Ref: 4GJY8
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
€321.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας θερμαντήρα σιλικόνης
ΧρώμαΜπλε
Μέσα Dia.5 / 8 "
Μήκος25ft.
ΥλικόΣιλικόνη
Εκτός Dia.0.955 "
Θερμ. Εύρος-65 έως 350 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΣπείρα
Εργασιακή πίεση80 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Εργασιακή πίεσηΤιμή
DAYCO 5526-050x25 Σιλικόνης θερμαντικού σωλήνα Id 1/2 In | AD7UJB 4GJY7 5526-050x251 / 2 "0.83 "80 PSI€303.10
DAYCO 5526-075x25 Σιλικόνης θερμαντικού σωλήνα Id 3/4 In | AD7UJD 4GJY9 5526-075x253 / 4 "1.08 "65 PSI€333.82
DAYCO 5526-100x25 Σιλικόνης θερμαντικού σωλήνα Id 1 In | AD7UJE 4GJZ1 5526-100x251"1.33 "60 PSI€470.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYCO 5526-062x25 Αναγνωριστικό σωλήνα θέρμανσης σιλικόνης 5/8 In
€321.44 /μονάδα