JET TOOLS 354020 Πρέσα τρυπανιού με κεφαλή 10 ίντσες 230v | AA8GVY 18F197

JET TOOLS 354020 Πρέσα τρυπανιού Geared Head 10 ίντσας 230v

Στοιχείο: AA8GVY Μοντέλο: 354020Σταυρός: 18F197
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,119.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρέσα τρυπανιών δαπέδου
Μέγεθος βάσης26 "x 18"
Χυτοσίδηρος Χωρητικότητας1-1 / 2 "
Χωρητικότητα χάλυβα1-1 / 4 "
Μέγεθος τσοκΔεν περιλαμβάνονται
Στήλη Dia.4-1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΠροσαρμοσμένο κεφάλι
Hz60
Μέγιστη. Άξονας στη βάση44-15 / 16 "
Κινητήρας HP2
Αριθμός Ταχυτήτων12
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος71 "
συνολικό πλάτος32 "
Φάση3
Κιλά Ντιά.3"
Ταχύτητα άξονααπό 60 έως 3000
Κωνικό άξονα3MT
Άξονας στον πίνακα30-1 / 2 "
Ταξίδια Spindle5"
Κούνια20 "
Μέγεθος υποδοχής τραπεζιού5 / 8 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα23/4" 19-1/2"
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 316.61
Ύψος πλοίου (cm)193.04
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Κωδικός ΕΣ8465950060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 354020 Πρέσα τρυπανιού Geared Head 10 ίντσας 230v
€7,119.56 /μονάδα