Πριτσίνια

Φίλτρα

CHICAGO PNEUMATIC -

Air Riveter

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςDutyΎψοςΜήκοςΒάρος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACP98841 / 4 "Βιομηχανικά13 "12 13 / 64 "4.20 λίβρες€1,255.67
BCP98833 / 16 "Βιομηχανικά13 "11 51 / 64 "3.20 λίβρες€650.46
CCP98823 / 16 "General6.5 "8 13 / 16 "3.30 λίβρες€331.05
POP -

Air Riveter

Τα πριτσίνια αέρα POP χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές κατασκευής και συναρμολόγησης μετάλλων για τη σύνδεση δύο μεταλλικών πλακών. Διαθέτουν κατασκευή αλουμινίου / χυτού αλουμινίου για προστασία από επιβλαβείς ακτινοβολίες UV και παράγουν υψηλότερη δύναμη συμπίεσης, ταχύτερη εγκατάσταση και λιγότερη κόπωση και τραυματισμούς στο χέρι από τα εργαλεία πριτσίνια χεριών. Αυτά τα ποτάμια αέρα μπορούν να χειριστούν δύναμη έλξης έως 3000 lbf, διαθέσιμα σε επιλογές εισόδου 1/8 & 1/4 ιντσών NPT Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΚατασκευήΔιάμετροςΎψοςΜήκοςΒάρος εργαλείου
APRG5401 / 4 "NPTΑλουμίνιο4.75 "11.187 "7.5 "4.85 λίβρες
RFQ
BPRG510A-PLUS1 / 8 "NPTΧυτά αλουμίνιο4.5 "9.625 "6 9 / 16 "3.60 λίβρες
RFQ
HUCKLOK -

Air Riveter

ΣτυλΜοντέλοΚατασκευήΎψοςΜήκοςΒάρος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A202Αλουμίνιο11 3 / 5 "8 3 / 5 "5.10 λίβρες€2,467.54
B2024Αλουμίνιο12 3 / 5 "9"6.00 λίβρες€2,802.94
B2025Αλουμίνιο12.5 "8 2 / 5 "5.75 λίβρες€3,117.04
C256Αλουμίνιο / Χάλυβας14 3 / 5 "8.5 "12.30 λίβρες€7,031.47
DAK-175ΑΑτσάλι6"6"1.75 λίβρες€756.79
SPEEDAIRE -

Αεροκίνητο Εργαλείο Πριτσίνι

Τα πριτσίνια αέρα SPEEDAIRE είναι εργαλεία πριτσίνωσης με αέρα που χρησιμοποιούνται για να κάνουν την εγκατάσταση με σπείρωμα παξιμάδια εύκολη και γρήγορη σε λεπτούς μεταλλικούς σωλήνες. Συμπιέζουν το πίσω μέρος του παξιμαδιού για να το στερεώσουν στη θέση του. Αυτά τα πριτσίνια αέρα διαθέτουν κατασκευή αλουμινίου με εργονομικό ελαφρύ σχεδιασμό. Διαθέτουν υποδοχή γρήγορης αλλαγής για ράβδο σύνδεσης και θύρες FNPT για είσοδο αέρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αεραγωγών, που διατίθενται επίσης σε παραλλαγή σύνθετης κατασκευής.

ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΚατασκευήΔιάμετροςDutyΎψοςΜήκοςΒάρος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3CRH31 / 4 "NPTΑλουμίνιο3"General11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 λίβρες€294.50
B3CRH81 / 4 "NPTΣύνθετος3.5 "Βιομηχανικά12.5 "11 "5.54 λίβρες€3,455.56
C3CRH61 / 8 "NPTΣύνθετος4 1 / 5 "Βιομηχανικά13 "13.375 "4.15 λίβρες€1,125.44
D3CRH71 / 8 "NPTΣύνθετος5"Βιομηχανικά13 "13.375 "4.62 λίβρες€1,218.59
INGERSOLL-RAND -

Air Riveters

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΒάρος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAVC10A13"6"2.20 λίβρες€1,433.38
BAVC10C14"6 51 / 64 "2.10 λίβρες€1,752.07
SPEEDAIRE -

Air Riveters

ΣτυλΜοντέλοΚατασκευήΔιάμετροςDutyΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΒάρος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3CRH4Αλουμίνιο3 1 / 5 "General10 4 / 5 "9.125 "90 psi3.30 λίβρες€284.80
B45 RM38Αλουμίνιο / Σύνθετο3.75 "Βιομηχανικός δασμός9 27 / 32 "11.5 "95 psi3.26 λίβρες€828.16
GRAINGER -

Pull - Εργαλείο εισαγωγής πίεσης Βιομηχανικό

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
FLEX-5SΑΓ2ΤΥΜ€6,539.44
GRAINGER -

Εργαλείο εισαγωγής έλξης - διαδρομής Βιομηχανικό

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
FLEX-5PΑΓ2ΤΥΛ€5,917.16

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;