Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 3CRH7 Air Riveter Industrial 4500 λίβρες. | AC8NEJ

SPEEDAIRE 3CRH7 Air Riveter Industrial 4500 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8NEJ Μοντέλο: 3CRH7
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
€1,218.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Riveter
Εισαγωγή αέρα1 / 8 "NPT
CFM ανά εγκεφαλικό επεισόδιο0.980
ΚατασκευήΣύνθετος
Διάμετρος5"
DutyΒιομηχανικά
Ύψος13 "
Μήκος13.375 "
Μέγιστη. Πίεση90 psi
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Τράβηγμα Δύναμης4500 λίβρες
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου0.984 "
Βάρος εργαλείου4.62 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9575
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8467891000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Blind Rivet Dia. (3/16 ", 7/32", 1/4 "και 5/16")
    • Rivet Nut Dia. (1/4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΚατασκευήΔιάμετροςDutyΎψοςΜήκοςΒάρος εργαλείουΤιμή
SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb. | AC8NEG 3CRH31 / 4 "NPTΑλουμίνιο3"General11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 λίβρες€294.50
SPEEDAIRE 3CRH6 Air Riveter Industrial 3800 λίβρες. | AC8NEH 3CRH61 / 8 "NPTΣύνθετος4 1 / 5 "Βιομηχανικά13 "13.375 "4.15 λίβρες€1,125.44
SPEEDAIRE 3CRH8 Air Riveter Industrial 4800 λίβρες. | AC8NEK 3CRH81 / 4 "NPTΣύνθετος3.5 "Βιομηχανικά12.5 "11 "5.54 λίβρες€3,455.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH7 Air Riveter Industrial 4500 Lb.
€1,218.59 /μονάδα