Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb. | AC8NEG

SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8NEG Μοντέλο: 3CRH3
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
€294.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Riveter
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
CFM ανά εγκεφαλικό επεισόδιο0.630
ΚατασκευήΑλουμίνιο
Διάμετρος3"
DutyGeneral
Ύψος11 4 / 5 "
Μήκος8 29 / 32 "
Μέγιστη. Πίεση90 psi
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Τράβηγμα Δύναμης1983 λίβρες
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου0.551 "
Βάρος εργαλείου3.12 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.845
Ύψος πλοίου (cm)30.99
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8467891000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Blind Rivet Dia. (1/8 ", 5/32" και 3/16 ")
    • Rivet Nut Dia. (1/8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΚατασκευήΔιάμετροςDutyΎψοςΜήκοςΒάρος εργαλείουΤιμή
SPEEDAIRE 3CRH6 Air Riveter Industrial 3800 λίβρες. | AC8NEH 3CRH61 / 8 "NPTΣύνθετος4 1 / 5 "Βιομηχανικά13 "13.375 "4.15 λίβρες€1,125.44
SPEEDAIRE 3CRH7 Air Riveter Industrial 4500 λίβρες. | AC8NEJ 3CRH71 / 8 "NPTΣύνθετος5"Βιομηχανικά13 "13.375 "4.62 λίβρες€1,218.59
SPEEDAIRE 3CRH8 Air Riveter Industrial 4800 λίβρες. | AC8NEK 3CRH81 / 4 "NPTΣύνθετος3.5 "Βιομηχανικά12.5 "11 "5.54 λίβρες€3,455.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH3 Air Riveter General 1983 Lb.
€294.50 /μονάδα