DAYTON Ρυθμίστε Βιδωτούς άκαμπτους συνδέσμους άξονα


Φίλτρα
Τύπος οπών: γύρος , Κατασκευή ζεύξης: Ενα κομμάτι , Υλικό ζεύξης: Άνθρακα , Τέλος: Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο , Υλικό: Επιχρυσωμένος χάλυβας , Μέγιστη. RPM: 3500 , Μέγιστη. Ταχύτητα: 3500 rpm , Τύπος κλειδώματος άξονα: Ρυθμίστε τη βίδα , Τύπος: Τύπος βιδών ενός κομματιού , Μηδενική αντίδραση: Ναι
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜπόρε Ντιά.Διάμετρος οπής 1Βίδα μεγέθουςΔιάμετρος οπής 2Εκκαθάριση Dia.Εξωτερική διάμετρος ζεύξηςΜέγιστη. ΡοπήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6L014
1"3 / 8 "3 / 8 "1/4-28 x 3/16"3 / 8 "0.75 "3 / 4 "180 In.Lbs.€7.65
B
6L013
1"5 / 16 "-# 10-32 x 3/16 "---90 In.Lbs.€12.35
B
6L012
3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 10-32 x 3/16 "1 / 4 "0.5 "1 / 2 "70 In.Lbs.€5.64

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;