Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6L013 Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AE9NKD

DAYTON 6L013 Σύζευξη από άκαμπτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9NKD Μοντέλο: 6L013
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
€12.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.5 / 16 "
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Μέγιστη. RPM3500
Μέγιστη. Ροπή90 In.Lbs.
Εκτός Dia.5 / 8 "
Συνολικό μήκος1"
Βίδα μεγέθους# 10-32 x 3/16 "
ΧαρακτηριστικάΤύπος βιδών ενός κομματιού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜπόρε Ντιά.Διάμετρος οπής 1Βίδα μεγέθουςΔιάμετρος οπής 2Εκκαθάριση Dia.Εξωτερική διάμετρος ζεύξηςΜέγιστη. ΡοπήΤιμή
DAYTON 6L012 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, διάμετρος οπής 1/4 ίντσας, Για τύπο στρογγυλού άξονα | AE9NKC 6L0123 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 10-32 x 3/16 "1 / 4 "0.5 "1 / 2 "70 In.Lbs.€5.64
DAYTON 6L014 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, διάμετρος οπής 3/8 ιντσών, Για τύπο στρογγυλού άξονα | ΑΕ9ΝΚΕ 6L0141"3 / 8 "3 / 8 "1/4-28 x 3/16"3 / 8 "0.75 "3 / 4 "180 In.Lbs.€7.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6L013 Σύζευξη από άκαμπτο χάλυβα
€12.35 /μονάδα