Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 6L014 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, διάμετρος οπής 3/8 ιντσών, Για τύπο στρογγυλού άξονα | ΑΕ9ΝΚΕ

DAYTON 6L014 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, διάμετρος οπής 3/8 ιντσών, Για τύπο στρογγυλού άξονα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9NKE Μοντέλο: 6L014

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€7.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.3 / 8 "
Διάμετρος οπής 13 / 8 "
Διάμετρος οπής 23 / 8 "
Τύπος οπώνγύρος
Εκκαθάριση Dia.0.75 "
Κατασκευή ζεύξηςΕνα κομμάτι
Υλικό ζεύξηςΆνθρακα
Εξωτερική διάμετρος ζεύξης3 / 4 "
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Μέγιστη. RPM3500
Max. Ταχύτητα3500 rpm
Μέγιστη. Ροπή180 In.Lbs.
Εκτός Dia.3 / 4 "
Συνολικό μήκος1"
Ονομαστική ροπή180 ίντσες-λίβρες
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 3/16"
Τύπος κλειδώματος άξοναΡυθμίστε τη βίδα
ΧαρακτηριστικάΤύπος βιδών ενός κομματιού
Μηδενική αντίδρασηΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο άκαμπτος χαλύβδινος σύνδεσμος Dayton 6L014 είναι ιδανικός για βιομηχανικές ρυθμίσεις όπου η ακριβής και αξιόπιστη μετάδοση ροπής μεταξύ δύο αξόνων είναι ζωτικής σημασίας. Αυτοί οι σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, τη γεωργία και τις εφαρμογές χειρισμού υλικών. Παρέχουν μια στιβαρή σύνδεση και ενισχύουν την απόδοση και την ευθυγράμμιση των αξόνων, ελαχιστοποιώντας την κακή ευθυγράμμιση, τους κραδασμούς και τις απώλειες ισχύος.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο σύνδεσμος Dayton 6L014 έχει σχεδιασμό μηδενικής οπισθοχώρησης με βίδες ρύθμισης, εξασφαλίζοντας ακριβή μετάδοση ροπής.
  • Μπορεί να λειτουργήσει με μέγιστη ταχύτητα 3500 RPM και χειρίζεται ονομαστική ροπή 70 lb-inch.
  • Αυτός ο άκαμπτος χαλύβδινος σύνδεσμος 6L014 διαθέτει κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα με επίστρωση ψευδαργύρου για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και ανθεκτικότητα.
  • Έχει μέγεθος σπειρώματος 1/4 ίντσας-28 για να εξασφαλίσει ασφαλή στερέωση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο σκοπός μιας κλειδαριάς σε συνδέσμους άκαμπτου άξονα Dayton;

A. Το κλειδί είναι μια αυλάκωση στον άξονα του συνδέσμου που τον ευθυγραμμίζει σωστά με ένα άλλο τμήμα χρησιμοποιώντας ένα αντίστοιχο κλειδί, αποτρέποντας τη λανθασμένη συναρμολόγηση.

Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της δυνατότητας μηδενικής οπισθοχώρησης σε αυτόν τον σύνδεσμο Dayton 6L014;

A. Η δυνατότητα μηδενικής οπισθοχώρησης μειώνει το παιχνίδι του άξονα, διατηρώντας την ακριβή μετάδοση ισχύος.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτόν τον άκαμπτο χαλύβδινο σύνδεσμο Dayton 6L014;

A.

  • Η εγκατάσταση του άκαμπτου χαλύβδινου συνδέσμου Dayton 6L014 περιλαμβάνει την ασφαλή σύνδεση δύο αξόνων για τη μετάδοση ισχύος και ροπής. Επιθεωρήστε σχολαστικά τον σύνδεσμο για ελαττώματα και καθαριότητα. Προετοιμάστε τα άκρα του άξονα καθαρίζοντας και λιπάνοντάς τα εάν χρειάζεται.
  • Σύρετε τον σύνδεσμο στο ένα άκρο του άξονα. Ευθυγραμμίστε δύο άξονες με ακρίβεια, διατηρώντας την ομοαξονική τους διάταξη. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το άλλο άκρο του συνδέσμου στον δεύτερο άξονα, διασφαλίζοντας άνετη εφαρμογή.
  • Σφίξτε τους συνδετήρες, όπως βίδες ή μπουλόνια. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία για να επιτύχετε την καθορισμένη ροπή. Ελέγξτε ξανά την ευθυγράμμιση του άξονα και ελέγξτε την περιστροφή των συνδεδεμένων αξόνων χειροκίνητα.
  • Στερεώστε με ασφάλεια τον σύνδεσμο, επιβεβαιώνοντας ότι όλοι οι σύνδεσμοι είναι σφιγμένοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Εάν ο σύνδεσμος είναι μέρος ενός μεγαλύτερου συγκροτήματος, ασφαλίστε πρόσθετα εξαρτήματα και προστατευτικά όπως απαιτείται.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜπόρε Ντιά.Διάμετρος οπής 1Βίδα μεγέθουςΔιάμετρος οπής 2Εκκαθάριση Dia.Εξωτερική διάμετρος ζεύξηςΜέγιστη. ΡοπήΤιμή
DAYTON 6L012 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, διάμετρος οπής 1/4 ίντσας, Για τύπο στρογγυλού άξονα | AE9NKC 6L0123 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "# 10-32 x 3/16 "1 / 4 "0.5 "1 / 2 "70 In.Lbs.€5.64
DAYTON 6L013 Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AE9NKD 6L0131"5 / 16 "-# 10-32 x 3/16 "---90 In.Lbs.€12.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6L014 Σύζευξη άκαμπτου άξονα, διάμετρος οπής 3/8 ιντσών, Για τύπο στρογγυλού άξονα
€7.65 /μονάδα