Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER FLEX-5S Εργαλείο έλξης - εισαγωγής πίεσης Βιομηχανικό | AG2TYM 32FX39

GRAINGER FLEX-5S Εργαλείο έλξης - εισαγωγής πίεσης Βιομηχανικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2TYM Μοντέλο: FLEX-5SCross Ref: 32FX39
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
€6,539.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο εισαγωγής έλξης σε πίεση
Εισαγωγή αέρα102 psi
CFM ανά εγκεφαλικό επεισόδιο0.21
ΚατασκευήΑλουμίνιο
Διάμετρος4 21 / 64 "
DutyΒιομηχανικά
Ύψος10 29 / 64 "
Εισαγωγή μεγέθους6-32 to 3/8-16
Μήκος10 15 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση101.5 psi
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Τράβηγμα Δύναμης5000 λίβρες
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου0.275 "
Βάρος εργαλείου4.2 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8467195090

Λεπτομέρειες:

    • Blind Rivet Dia. (# 6, # 8, # 10, 1/4 ", 5/16", 3/8 "και 1/2")
    • Rivet Nut Dia. (17/64 "έως 17/32")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER FLEX-5S Εργαλείο έλξης - εισαγωγής πίεσης Βιομηχανικό
€6,539.44 /μονάδα