Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS Σφαίρα LFB6800-LC 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CC6UYZ Μοντέλο: LFB6800-LC 3/4Σταυρός: 0125241

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€369.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΝαι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος ελέγχουΛαβή Tee
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.450 βαθμοί F
Αρ. ΣειράLFB6800
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΕνισχυμένο άνθρακα / γυαλί PTFE Durafill
Υλικό άξονα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Ροπή150
Σχεδιασμός βαλβίδων3-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΕνισχυμένο PTFE από γυαλί
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3/4 ίντσας, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΡοπήΤιμή
WATTS LFB6800 Σφαίρα 3/8, είσοδος 3/8 ιντσών, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9WEY 0123221 LFB6800 3/83 / 8 "450 βαθμοί F3 / 8 "60€149.42
WATTS LFB6800 1/2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1/2 ίντσας, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9WEZ 0123222 LFB6800 1/21 / 2 "450 βαθμοί F1 / 2 "60€170.44
WATTS LFB6800-XH 1/4 Ball Valve, 1/4 Inch Int, 450 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9WFA 0123223 LFB6800-XH 1/41 / 4 "450 βαθμοί F1 / 4 "60€306.77
WATTS LFB6800-XH 1/2 Ball Valve, 1/2 Inch Int, 450 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9WFB 0123224 LFB6800-XH 1/21 / 2 "450 βαθμοί F1 / 2 "60€336.90
WATTS LFB6800-XH 3/4 Ball Valve, 3/4 Inch Int, 450 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9WFC 0123225 LFB6800-XH 3/43 / 4 "450 βαθμοί F3 / 4 "150€396.38
WATTS LFB6800 Σφαίρα 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY9WFE 0123227 LFB6800 3/43 / 4 "450 βαθμοί F3 / 4 "150€210.86
WATTS LFB6800-XH 1 1/2 Ball Valve, 1 1/2 Inch Int, 450 Deg. F Max. Θερμ., 400 Psi | BY9WFF 0123228 LFB6800-XH 1 1/21-1 / 2 "450 βαθμοί F1-1 / 2 "320€871.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Σφαίρα LFB6800-LC 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, 450 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi
€369.39 /μονάδα