Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 3CRH4 Air Riveter General 1940 λίβρες | AG6PKK

SPEEDAIRE 3CRH4 Air Riveter General 1940 lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PKK Μοντέλο: 3CRH4
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
€284.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Riveter
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
CFM ανά εγκεφαλικό επεισόδιο0.550
ΚατασκευήΑλουμίνιο
Διάμετρος3 1 / 5 "
DutyGeneral
Ύψος10 4 / 5 "
Μήκος9.125 "
Μέγιστη. Πίεση90 psi
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Τράβηγμα Δύναμης1940 λίβρες
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου0.551 "
Βάρος εργαλείου3.30 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8467891000

Λεπτομέρειες:

    • Blind Rivet Dia. (1/8 ", 5/32", 3/32 "και 3/16")
    • Rivet Nut Dia. (1/8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΔιάμετροςDutyΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΒάρος εργαλείουΤιμή
SPEEDAIRE 45RM38 Air Riveter, Industrial Duty, Blind Rivet Dia. 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" | AX3MFT 45 RM38Αλουμίνιο / Σύνθετο3.75 "Βιομηχανικός δασμός9 27 / 32 "11.5 "95 psi3.26 λίβρες€828.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH4 Air Riveter General 1940 lb.
€284.80 /μονάδα