Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUCKLOK AK-175A Air Riveter General 3500 λίβρες | AE9XEM 6NCX3

HUCKLOK AK-175A Air Riveter General 3500 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9XEM Μοντέλο: AK-175ACross Ref: 6NCX3
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
€756.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Riveter
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΚατασκευήΑτσάλι
DutyGeneral
Ύψος6"
Μήκος6"
Μέγιστη. Πίεση110 psi
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Τράβηγμα Δύναμης3500 λίβρες
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου0.625 "
Βάρος εργαλείου1.75 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.34
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Blind Rivet Dia. (1/4 ")
    • Υπο-μάρκα: HUCK MAGNA-LOK

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΎψοςΜήκοςΒάρος εργαλείουΤιμή
HUCKLOK 202 Air Riveter General 3889 λίβρες | AE9XEH 6NCW9 202Αλουμίνιο11 3 / 5 "8 3 / 5 "5.10 λίβρες€2,467.54
HUCKLOK 256 Air Riveter General 9986 λίβρες. | AE9XEJ 6NCX0 256Αλουμίνιο / Χάλυβας14 3 / 5 "8.5 "12.30 λίβρες€7,031.47
HUCKLOK 2024 Air Riveter General 3993 λίβρες | AE9XEK 6NCX1 2024Αλουμίνιο12 3 / 5 "9"6.00 λίβρες€2,802.94
HUCKLOK 2025 Air Riveter General 5290 λίβρες | AE9XEL 6NCX2 2025Αλουμίνιο12.5 "8 2 / 5 "5.75 λίβρες€3,117.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUCKLOK AK-175A Air Riveter General 3500 Lb.
€756.79 /μονάδα