POP PRG540 Air Riveter Industrial 3000 λίβρες. | AF2YMC 6ZC22

POP PRG540 Air Riveter Industrial 3000 Lb.

Στοιχείο: AF2YMC Μοντέλο: PRG540Σταυρός: 6ZC22

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Riveter
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
CFM ανά εγκεφαλικό επεισόδιο0.022
ΚατασκευήΑλουμίνιο
Διάμετρος4.75 "
DutyΒιομηχανικά
Ύψος11.187 "
Μήκος7.5 "
Μέγιστη. Πίεση85 psi
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Τράβηγμα Δύναμης3000 λίβρες
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου0.688 "
Βάρος εργαλείου4.85 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.88
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)29.46
Κωδικός ΕΣ8467115090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Blind Rivet Dia. (1/8 ", 5/32", 3/16 "και 1/4")
    • Rivet Nut Dia. (1/8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή αέραΚατασκευήΔιάμετροςΎψοςΜήκοςΒάρος εργαλείουΤιμή
POP PRG510A-PLUS Air Riveter Industrial 1000 λίβρες. | AE2CUK 4WL12 PRG510A-PLUS1 / 8 "NPTΧυτά αλουμίνιο4.5 "9.625 "6 9 / 16 "3.60 λίβρες-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP PRG540 Air Riveter Industrial 3000 Lb.