Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD YS10100TU Υ-διηθητήρας 1 ίντσας True Union Pvc | AC8MET 3CEN5

HAYWARD YS10100TU Υ-φίλτρο 1 ιντσών True Union Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MET Μοντέλο: YS10100TUCross Ref: 3CEN5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€170.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ-σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)1"
σύνδεσηΣπείρωμα
Ύψος4.63 "
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση150 psi
ΟθόνηPVC
Μέγεθος οθόνης1 / 32 "
ΣφραγίστεFPM
Μέγεθος1"
ΧαρακτηριστικάΑληθινή Ένωση
Πλάτος2.16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΥλικόΠλάτοςΤιμή
HAYWARD YS10100T Υ-διηθητήρας 1 ίντσας με σπείρωμα | AC8MCF 3CEC3 YS10100TΣπείρωμαPVC2.16 "€152.58
HAYWARD YS10100S Υ-διηθητήρας 1 ίντσα υποδοχή | AC8MCH 3CEC5 YS10100SΡευματοδότηςPVC2.16 "€152.58
HAYWARD YS00100T Υ-διηθητήρας 1 ιντσών Διαφανές PVC | AC8MDW 3CEG4 YS00100TΣπείρωμαΔιαυγές PVC2.16 "€152.58
HAYWARD YS00100S Υ-διηθητήρας 1 ίντσα Socket Clear Pvc | AC8MDY 3CEG6 YS00100SΡευματοδότηςΔιαυγές PVC2.16 "€151.70
HAYWARD YS20100S Y-διηθητήρας Σύνδεση υποδοχής 1 ίντσας | AC8MFP 3CER8 YS20100SΡευματοδότηςCPVC2"€491.36
HAYWARD YS20100T Υ-σουρωτήρι 1 ίντσα Σύνδεση σπειρώματος | AC8MFR 3CET1 YS20100TΝήμαCPVC2"€466.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YS10100TU Υ-φίλτρο 1 ιντσών True Union Pvc
€170.69 /μονάδα