Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD YS00100S Υ-διηθητήρας 1 ίντσα Socket Clear Pvc | AC8MDY 3CEG6

HAYWARD YS00100S Y-strainer 1 ιντσών Socket Clear Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MDY Μοντέλο: YS00100SCross Ref: 3CEG6
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
€159.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ-σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)1"
σύνδεσηΡευματοδότης
Τύπος σύνδεσηςΡευματοδότης
Υλικό φλάντζαςFPM
Ύψος4.63 "
Στέγαση ΥλικόPVC
ΥλικόΔιαυγές PVC
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Πλέγμα1 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα1"
ΟθόνηPVC
Υλικό οθόνηςPVC
Μέγεθος οθόνης1 / 32 "
ΣφραγίστεFPM
Μέγεθος1"
Πλάτος2.16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΥλικόΠλάτοςΤιμή
HAYWARD YS10100T Υ-διηθητήρας 1 ίντσας με σπείρωμα | AC8MCF 3CEC3 YS10100TΣπείρωμαPVC2.16 "€152.58
HAYWARD YS10100S Υ-διηθητήρας 1 ίντσα υποδοχή | AC8MCH 3CEC5 YS10100SΡευματοδότηςPVC2.16 "€152.58
HAYWARD YS00100T Υ-διηθητήρας 1 ιντσών Διαφανές PVC | AC8MDW 3CEG4 YS00100TΣπείρωμαΔιαυγές PVC2.16 "€157.04
HAYWARD YS10100TU Υ-διηθητήρας 1 ίντσας True Union Pvc | AC8MET 3CEN5 YS10100TUΣπείρωμαPVC2.16 "€170.69
HAYWARD YS20100S Y-διηθητήρας Σύνδεση υποδοχής 1 ίντσας | AC8MFP 3CER8 YS20100SΡευματοδότηςCPVC2"€498.89
HAYWARD YS20100T Υ-σουρωτήρι 1 ίντσα Σύνδεση σπειρώματος | AC8MFR 3CET1 YS20100TΝήμαCPVC2"€498.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YS00100S Y-strainer 1 ιντσών Socket Clear Pvc
€159.69 /μονάδα