Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD YS00100T Υ-διηθητήρας 1 ιντσών Διαφανές PVC | AC8MDW 3CEG4

HAYWARD YS00100T Υ-φίλτρο 1 ιντσών με σπείρωμα διαφανές Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MDW Μοντέλο: YS00100TCross Ref: 3CEG4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€152.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ-σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)1"
σύνδεσηΣπείρωμα
Ύψος4.63 "
ΥλικόΔιαυγές PVC
Μέγιστη. Πίεση150 psi
ΟθόνηPVC
Μέγεθος οθόνης1 / 32 "
ΣφραγίστεFPM
Μέγεθος1"
Πλάτος2.16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΥλικόΠλάτοςΤιμή
HAYWARD YS10100T Υ-διηθητήρας 1 ίντσας με σπείρωμα | AC8MCF 3CEC3 YS10100TΣπείρωμαPVC2.16 "€152.58
HAYWARD YS10100S Υ-διηθητήρας 1 ίντσα υποδοχή | AC8MCH 3CEC5 YS10100SΡευματοδότηςPVC2.16 "€152.58
HAYWARD YS00100S Υ-διηθητήρας 1 ίντσα Socket Clear Pvc | AC8MDY 3CEG6 YS00100SΡευματοδότηςΔιαυγές PVC2.16 "€151.70
HAYWARD YS10100TU Υ-διηθητήρας 1 ίντσας True Union Pvc | AC8MET 3CEN5 YS10100TUΣπείρωμαPVC2.16 "€170.69
HAYWARD YS20100S Y-διηθητήρας Σύνδεση υποδοχής 1 ίντσας | AC8MFP 3CER8 YS20100SΡευματοδότηςCPVC2"€491.36
HAYWARD YS20100T Υ-σουρωτήρι 1 ίντσα Σύνδεση σπειρώματος | AC8MFR 3CET1 YS20100TΝήμαCPVC2"€466.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD YS00100T Υ-φίλτρο 1 ιντσών με σπείρωμα διαφανές Pvc
€152.58 /μονάδα