POP

Φίλτρα

Συνδετήρες

Αεριολογία

Υδραυλικά

Ασφάλεια

μηχανική κατεργασία

Ηλεκτρικά εργαλεία

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

υλικού

Συνδετήρες Φίλτρα

Εισαγωγή νήματοςΠροβολή όλων

  • Εργαλεία εισαγωγής ελικοειδούς νήματος

    Ιδανικό για εγκατάσταση νέων ή αφαίρεση παλαιών / κατεστραμμένων σπειρωμάτων ενθέτων από τρυπάνι. Περιλαμβάνει μαντράλια και ροδέλες με κατασκευή από σκληρυμένο χάλυβα και σπείρωμα UNC ή UNF

  • Παξιμάδια καρυδιών

    Ένθετα γρύλου και περικόχλιο από χάλυβα ή χλωροπρένιο που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ανώτερη αντοχή στο τράβηγμα και τη ροπή. Διατίθεται σε διαφορετικά μήκη, διαμέτρους κεφαλής, μεγέθη σπειρώματος και εύρος λαβής

  • Αξεσουάρ εργαλείων εισαγωγής νήματος

    Περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας χαλύβδινο προσαρμογείς σχεδιασμένους για χρήση με βιομηχανικά εργαλεία πριτσίνια

ΠριτσίνιαΠροβολή όλων

  • Τυφλοί πριτσίνια

    Αλουμίνιο, χαλκό και ατσάλινα πριτσίνια με θολωτή κεφαλή με τρούλο, με μεγάλη φλάντζα ή αντίθετη κεφαλή. Χρησιμοποιείται ευρέως για να στερεώνει μεντεσέδες και κουμπιά πόρτας και να διαπερνά το δέρμα, το πλαστικό ή το ύφασμα. Διατίθεται σε διαφορετικές διαμέτρους κεφαλής, ύψος κεφαλής και μεγέθη τρυπανιού

  • Καρύδια με καρφιά
  • Εργαλεία πριτσίνων

    Περιλαμβάνει κιτ εργαλείων POP πριτσίνια σχεδιασμένα για τη ρύθμιση / εγκατάσταση πριτσίνια χάλυβα ή αλουμινίου. Διαθέτει κατασκευή βαρέως τύπου χάλυβα ή αλουμινίου, καμπυλωτή λαβή και μέγιστη πίεση λειτουργίας 101.5 psi. Διαθέσιμα πριτσίνια αέρα, εργαλεία πένσας χειρός, εργαλεία μοχλού και κιτ εργαλείων εισαγωγής

ΠλυντήριαΠροβολή όλων

  • Πριτσίνια

    Ατσάλινα στρογγυλά πριτσίνια που έχουν σχεδιαστεί για να στερεώνουν τις βίδες σε μαλακά ή εύθραυστα υλικά. Διατίθεται σε διαφορετικές εσωτερικές και εξωτερικές διαμέτρους

Σχετικά με το POP

Η POP είναι κορυφαίος κατασκευαστής εργαλείων πριτσινιών υψηλής ποιότητας, πιστολιών πριτσινιών, κιτ εργαλείων πριτσινιών, συστημάτων αυτοματισμού πριτσινιών, εργαλείων ένθετων με σπείρωμα και συναφών ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πριτσίνια POP είναι εύκολα στην εγκατάσταση, οικονομικά αποδοτικά και χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία αεροσκαφών και με κράματα λαμαρίνας για την ευελιξία και την αξιοπιστία που προσφέρουν. Τα τυφλά πριτσίνια της POP μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση πινακίδων, μεντεσέδων και πινακίδων και τη στερέωση διακοσμήσεων τοίχου και οροφής. Αυτά τα πριτσίνια είναι διαθέσιμα από αλουμίνιο και ανοξείδωτο ατσάλι με κεφαλές βύθισης, φλάντζας και θολωτού τύπου.
Η εταιρεία προσφέρει επίσης μια ευρεία γκάμα ατσάλινων στρογγυλών πριτσίνια που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με πριτσίνια POP από ανοξείδωτο χάλυβα. Αυτά τα πλυντήρια με πριτσίνια POP παρέχουν μεγαλύτερη διάμετρο πίεσης κατά την εγκατάσταση του συνδετήρα, η οποία βοηθά στην κατανομή της πίεσης πάνω στο υλικό, αποτρέποντας το τράβηγμα. Η POP κατασκευάζει επίσης ελαφριά πολυμερή εργαλεία πριτσίνια που διαθέτουν επαναφορτιζόμενη μπαταρία 12 V υψηλής χωρητικότητας, κατοχυρωμένο περίβλημα μύτης Quick Disconnect και υψηλή αναλογία δύναμης προς βάρος.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά