KERN AND SOHN Ζυγαριές δαπέδου σειράς BIC


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 1500 x 1200 x 85 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 85 mm , Μήκος κατοικίας: 1200 mm , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Τάση εισόδου: 100 έως 240 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Βάθος πλατφόρμας: 108 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: Kg, lb , Υλικό πλάκας ζύγισης: Χάλυβας με επίστρωση σκόνης
ΣτυλΜοντέλοΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BIC 600K-1
+/-0.3, 0.6Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1200 mm€1,813.11
B
BIC 600K-1S
+/-0.3, 0.6Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 χιλιοστών1000 mm1000 mm€1,244.82
C
BIC 1T-4
+/-0.6, 1.5Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1200 mm€1,758.99
D
BIC 1T-4S
+/-0.6, 1.5Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 χιλιοστών1000 mm1000 mm€1,244.82
E
BIC 3T-3
+/-1.5, 3Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1200 mm€1,758.99
F
BIC 3T-3L
+/-1.5, 3Kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1500 mm€2,164.91

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;