Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BIC 600K-1, 300 And 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 100 και 200 ​​g Αναγνωσιμότητα | CE8HLQ

KERN AND SOHN Ζυγαριά δαπέδου BIC 600K-1, 300 και 600 κιλά Μέγ. Βάρος, 100 και 200 ​​g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HLQ Μοντέλο: BIC 600K-1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,813.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα δαπέδου
Μπαταρία4 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία60 ώρες
Πλάτος πεζών1500mm
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Διάσταση στέγασης1500 x 1200 x 85 χιλιοστών
Ύψος στέγασης85 mm
Μήκος στέγασης1200 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.3, 0.6Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα0.3A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Βάθος πλατφόρμας108 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1 / 0.2kg
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης1200 x 1500 mm
Αναπαραγωγικότητα0.1, 0.2 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg, lb
Ικανότητα ζύγισης300 / 600kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΧάλυβας με επίστρωση σκόνης
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1200 x 1500 x 108 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης1500 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας1200 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.8654
Ύψος πλοίου (cm)23.96
Μήκος πλοίου (cm)155.72
Πλάτος πλοίου (cm)126.77
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BIC 1T-4, 600 And 1500Kg Μέγ. Ζύγιση, 200 και 500 g Αναγνωσιμότητα | CE8HLL BIC 1T-4+/-0.6, 1.5Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1200 mm€1,758.99
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BIC 1T-4S, 600 And 1500Kg Μέγ. Ζύγιση, 200 και 500 g Αναγνωσιμότητα | CE8HLM BIC 1T-4S+/-0.6, 1.5Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 χιλιοστών1000 mm1000 mm€1,244.82
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BIC 3T-3, 1500 And 3000Kg Μέγ. Βάρος, 500 και 1000 g Αναγνωσιμότητα | CE8HLN BIC 3T-3+/-1.5, 3Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1200 mm€1,758.99
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BIC 3T-3L, 1500 And 3000Kg Μέγ. Βάρος, 500 και 1000 g Αναγνωσιμότητα | CE8HLP BIC 3T-3L+/-1.5, 3Kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1500 mm€2,164.91
KERN AND SOHN BIC 600K-1S Ζυγαριά δαπέδου, 300 And 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 100 και 200 ​​g Αναγνωσιμότητα | CE8HLR BIC 600K-1S+/-0.3, 0.6Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 χιλιοστών1000 mm1000 mm€1,244.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά δαπέδου BIC 600K-1, 300 και 600 κιλά Μέγ. Βάρος, 100 και 200 ​​g Αναγνωσιμότητα
€1,813.11 /μονάδα