KLEIN TOOLS Πρόγραμμα οδήγησης Magnetic Nut


Φίλτρα
Υλικό λεπίδας: Σκληρυμένος και επιχρωμιωμένος χάλυβας , Υλικό λαβής: πλαστικός , Υλικό: Ατσάλι , Μη παρκάρισμα: Οχι , SAE ή Metric: ΣΑΕ , Μήκος άξονα: 18 " , Τύπος κορμού: Κοίλος γύρος , Δυνατότητα πρόσδεσης: Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΧρώμαΚωδικός χρώματοςΣυνολικό μήκοςΣτέλεχοςΓάμπαΜήκος κνήμηςΥλικό στελέχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
610-1 / 4Μ
Πρόγραμμα οδήγησης Magnetic NutRedRed3.5 "ΚοίλοςΚοίλος1.5 "Ατσάλι€19.74
B
S10M
Πρόγραμμα οδήγησης Magnetic NutΚεχριμπάρι-6.625 "Κοίλοςγύρος3"US Steel€21.58
C
646-1 / 2Μ
Πρόγραμμα οδήγησης Magnetic NutRedRed10 5 / 16 "ΚοίλοςΚοίλος6"Ατσάλι€27.46
D
646-7 / 16Μ
Πρόγραμμα οδήγησης Magnetic NutΚαστανόΚαστανό10 5 / 16 "ΚοίλοςΚοίλος6"Ατσάλι€27.17
E
646-3 / 8Μ
Πρόγραμμα οδήγησης Magnetic NutΜπλεΜπλε9.75 "ΚοίλοςΚοίλος6"Ατσάλι€22.86
F
646-3 / 16Μ
Πρόγραμμα οδήγησης Magnetic NutΜαύρηΜαύρη9.75 "ΚοίλοςΚοίλος6"Ατσάλι€19.46
G
630-1 / 2Μ
Πρόγραμμα οδήγησης Magnetic NutRedRed7 5 / 16 "ΚοίλοςΚοίλος3"Ατσάλι€27.50
H
610-5 / 16Μ
Πρόγραμμα οδήγησης Magnetic NutΚίτρινοΚίτρινο3.5 "ΚοίλοςΚοίλος1.5 "Ατσάλι€19.85
I
S126M
Πρόγραμμα οδήγησης Magnetic NutRed-9.625 "Κοίλοςγύρος6"US Steel€24.11
J
630-7 / 16Μ
Πρόγραμμα οδήγησης Magnetic NutΚαστανόΚαστανό7 5 / 16 "ΚοίλοςΚοίλος3"Ατσάλι€25.65
K
630-3 / 8Μ
Πρόγραμμα οδήγησης Magnetic NutΜπλεΜπλε6.75 "ΚοίλοςΚοίλος3"Ατσάλι€21.55
L
635-1/4
Πρόγραμμα οδήγησης Magnetic Nut-------€15.49
M
630-3 / 16Μ
Πρόγραμμα οδήγησης Magnetic Nut-------€11.61
N
646-11 / 32Μ
Πρόγραμμα οδήγησης Magnetic NutΠράσινοΠράσινο9.75 "ΚοίλοςΚοίλος6"Ατσάλι€22.06
O
630-11 / 32Μ
Πρόγραμμα οδήγησης Magnetic NutΠράσινοΠράσινο6.75 "ΚοίλοςΚοίλος3"Ατσάλι€21.93
P
S1018M
Πρόγραμμα οδήγησης Magnetic Nut--21.625 "----€55.45
Q
S86M
Οδηγός καρπών-------€13.53
R
S106M
Οδηγός καρπών-------€15.54
S
646-5 / 16Μ
Οδηγός καρπών-Κίτρινο9.75 "Κοίλο, Chrome-6"Ατσάλι€22.73
T
618-5 / 16Μ
Οδηγός καρπών-Κίτρινο21.75 "Κοίλο, Chrome-18 "Ατσάλι€47.67
U
6354
Οδηγός καρπών-------€71.03
P
S818M
Οδηγός καρπών-------€51.78

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;