Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BIC 3T-3L, 1500 And 3000Kg Μέγ. Βάρος, 500 και 1000 g Αναγνωσιμότητα | CE8HLP

KERN AND SOHN Ζυγαριά δαπέδου BIC 3T-3L, 1500 And 3000Kg Μέγ. Βάρος, 500 και 1000 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HLP Μοντέλο: BIC 3T-3L

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,164.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα δαπέδου
Μπαταρία4 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία60 ώρες
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-1.5, 3Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα0.3A
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Βάθος πλατφόρμας108 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.5 / 1kg
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης1500 x 1500 mm
Αναπαραγωγικότητα0.5, 1 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg, lb
Ικανότητα ζύγισης1500 / 3000kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΧάλυβας με επίστρωση σκόνης
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1500 x 1500 x 108 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης1500 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας1500 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.802
Ύψος πλοίου (cm)26.45
Μήκος πλοίου (cm)154.72
Πλάτος πλοίου (cm)154.72
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BIC 1T-4, 600 And 1500Kg Μέγ. Ζύγιση, 200 και 500 g Αναγνωσιμότητα | CE8HLL BIC 1T-4+/-0.6, 1.5Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1200 mm€1,758.99
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BIC 1T-4S, 600 And 1500Kg Μέγ. Ζύγιση, 200 και 500 g Αναγνωσιμότητα | CE8HLM BIC 1T-4S+/-0.6, 1.5Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 χιλιοστών1000 mm1000 mm€1,244.82
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BIC 3T-3, 1500 And 3000Kg Μέγ. Βάρος, 500 και 1000 g Αναγνωσιμότητα | CE8HLN BIC 3T-3+/-1.5, 3Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1200 mm€1,758.99
Ζυγαριά δαπέδου KERN AND SOHN BIC 600K-1, 300 And 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 100 και 200 ​​g Αναγνωσιμότητα | CE8HLQ BIC 600K-1+/-0.3, 0.6Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1200 mm€1,813.11
KERN AND SOHN BIC 600K-1S Ζυγαριά δαπέδου, 300 And 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 100 και 200 ​​g Αναγνωσιμότητα | CE8HLR BIC 600K-1S+/-0.3, 0.6Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 χιλιοστών1000 mm1000 mm€1,244.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγαριά δαπέδου BIC 3T-3L, 1500 And 3000Kg Μέγ. Βάρος, 500 και 1000 g Αναγνωσιμότητα
€2,164.91 /μονάδα